ALTRONIX | ALTV2416ULCBX
Alimentation du CCTV, 16 ptc dehors, 24 V AC @ 7 a / 28 V AC @ 6 a, encl x-lg

Nº PIÈCE FAB.  ALTV2416ULCBX
Nº PIÈCE  355095
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Alimentation à sortie CCTV 16 - 24 V AC @ amp 7 ou 28 V AC @ 6 amp, sorties de puissance limitée de PTC, classe 2, p.j. 13,5 % po. H x 13. W x 3,25 dans. D, 115 V c.a., UL (UL2044), cUL répertorié et approuvé CE.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type de tension/courant VAC 115
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031