ALTRONIX | ALTV2416ULI
Alimentation du CCTV, 16 sorties isolées fusionnés, 24VAC @ 25 a, 115 VAC, BC300 enceinte

Nº PIÈCE FAB.  ALTV2416ULI
Nº PIÈCE  243366
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

16 sortie isolée d’alimentation CCTV - 24 V AC @ 25 amp, isolé fusible classe 2 puissance limitée sorties évalués @ 1,56 ampères chacune, p.j. 13,5 po. H x 13. W x 3,25 dans. D, 115 V AC input, UL énumérés UL2044, les cUL Listed.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Type de tension/courant VAC 115
Code UNSPSC 39121031