ALTRONIX | ALTV2432300UL
Alimentation du CCTV, 32 fusionnés, 24 V AC @ 12,5 a / 28 V AC @ 10 a, encl

Nº PIÈCE FAB.  ALTV2432300UL
Nº PIÈCE  304834
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

32 sortie CCTV Power Supply - 24 V AC @ amp 12,5 ou 28 V AC @ 10 amp, fusionnés avec sorties, p.j. 13,5 po. H x 13. W x 3,25 dans. D, 115 V c.a., UL énumérés UL2044, cUL en répertorié et approuvé CE.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant VAC 115
Code UNSPSC 39121031