BURNDY | AMS-750
Épissure mécanique en aluminium, 750-250 kcmil, 15/16" vis de diamètre, 4 vis, 1/2" taille hexagonale, Al/Cu évalué, étamés

Nº PIÈCE FAB.  AMS-750
Nº PIÈCE  AMS-750
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Épisseur/réducteurs de tous ont deux caractéristiques assignées pour utilisation avec des conducteurs aluminium et cuivre et sont conçues de haute résistance, aluminium plaqué étain. PENTROX(TM) oxyde inhibant les raccords filetés sont recommandés pour toutes les applications de l’aluminium.

Caractéristiques

  • Tous les connecteurs sont étamées pour fournir la faible résistance de contact et de prévenir la corrosion galvanique
  • Connecteurs fonction arrondie fond faciliter attachant du ruban adhésif
  • Barrière de centre solide empêche le contact de métaux différents
  • Vis à tête fendue. H2 mesurée avec conducteurs maximales, référence seulement. Est conforme à la norme NFPA 78-86
  • Diamètres de grosse vis assurer une plus grande surface de contact avec des fils pour la force d’arrachement maximale
  • Gammes grand câble. Chaque jonction est également un manchon efficace

Spécifications  :

Type CONNECTEURS
Comte de fil UNIQUE