ANTRICA (UNE DIVISION DE ZILICA | ANT-2400B
ANT-2400 Petit encodeur vidéo P30 HDMI 4K et DVI H.265 HD UHD H.265 ou H.264 4K, capable d’encoder jusqu’à un maximum de 3840 x 2160 à 30 ips avec streaming double flux à l’aide d’une connexion Ethernet IP LAN.

Nº PIÈCE FAB.  ANT-2400B
Nº PIÈCE  1047782
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ANT-2400B 4K HDMI & H.265 DVI HD UHD H.265 ou H.264 4K Video Encoder, capable de jusqu'à un maximum de 3840 x 2160 30 images par sec encoder avec double flux en streaming (primaire 1 x H.264 ou H. 265 / secondaire 1 x H.264 ou H.265) en utilisant une IP LAN ethernet co raccordeme. Ceci permet la compatibilité avec tous les existants et futurs systèmes de décodeur de streaming logiciels et du matériel basée. Autres résolutions d’entrée codeur comme 1080 et 720 prises en charge ainsi que mise à l’échelle des flux de sortie.

La nouvelle gamme H.265 a été introduite pour les clients qui doivent baisser transfert vidéo de bit taux sur réseaux LAN ou WAN - souvent en raison de contraintes de réseau interne, tout en conservant la haute qualité vidéo. Applications à l’aide de 4G où le flux vidéo de haute qualité haute résolution sont besoin d sont idéales pour cet encodeur. La fourmi-2400 est aussi physiquement faible et s’enfuit une alimentation DC de 12v.

Les entrées sont HDMI & DVI. Il n’y a aucune connexion de sortie HDMI pour boucler sur ce codeur.

Plusieurs formats de diffusion en continu sont pris en charge RTSP, RTMP, TP, MPEG-TS plus ONVIF découverte.

L’encodeur est alimenté par une source d’alimentation CC 12v.

AAC & MP3 audio est pris en charge avec audio intégré en HDMI ou entrée analogique.

Il n’y a aucune communication de données série de manière 232 RS485/422/2, motion detection, capteur alarme i/o, s’il vous plaît voir la fourmi-38000 pour cette fonctionnalité (avec des résolutions 4K - autres encodeurs comme ANT-35000A disponible au bas de l’encodage résolution HD).

Ce produit peut être couplé avec l’ANT-37000 (SpotBox4K) afin d’offrir un plein 4K, codage et décodage solution via des connexions LAN IP standards.

Taille  : 110 x 112 x 33 mm
Poids  : 1kg
Alimentation  : DC 12v

Caractéristiques

  • Résolution Max de 3840 x 2160 P30 (4K / UHD)
  • H.265 ou H.264 encodeur
  • Entrées HDMI & DVI (DVI nécessite dongle)
  • Découverte de l’ONVIF, HTTP, RTSP, RTMP et MPEG-TS sur UDP Streaming pris en charge

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121527