ANTRICA (UNE DIVISION DE ZILICA | ANT-35000A1
ANT-35000A HDMI, HD-SDI & Composite entrée ONVIF H.264 HD Video Encoder, Capable de jusqu'à Maximum A 1920 x 1200 à 60 fps Encode avec Quad en Streaming en utilisant un LAN Ethernet connexion IP. En outre 2048 X2048 P30 pris en charge

Nº PIÈCE FAB.  ANT-35000A1
Nº PIÈCE  1047773
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ANT-35000A HDMI, HD-SDI & Composite entrée ONVIF H.264 HD Video Encoder, capable de jusqu'à un maximum de 1920 x 1200 60 images par sec encoder avec quad en streaming via une connexion IP LAN ethernet. En outre 2048 x2048 P30 pris en charge.
Les entrées sont 3G HD-SDI, Composite et HDMI DVI avec contrôle de profil S ONVIF total pour l’intégration avec le logiciel VMS, comme jalon / Exac etc.. Les entrées et sorties sont fournies pour permettre signal contournant ou en boucle.
Plusieurs formats de streaming sont pris en charge comme RTSP, MPEG-TS, RTP, RTMP sur TCP et UDP.
L’encodeur à bord d’enregistrement via le port USB à des fins de surveillance et des litiges et peut être alimenté via 12V ou PoE.
AAC et G711 audio dans les deux sens est pris en charge avec l’audio intégré en HD-SDI & HDMI ou analogique.
Communication de données de façon série 232 RS485/422/2, détection de mouvement, capteur et alarme i/o :.
Montables en rack 1U rack mount kit disponible prenant en charge jusqu'à 3 encodeurs.

Caractéristiques

  • Résolution Max de 1920 x 1200 P60
  • ONVIF - profil S VMS H.264 encodeur
  • HDMI, HD-SDI & entrées composites & sorties
  • RTSP, MPEG-TS, RTMP, flux RTP pris en charge

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121527