ANTRICA (UNE DIVISION DE ZILICA | ANT-36000A
ANT-36000 HDMI, 3 G HD-SDI & Composite sortie H.264 HD 1080 60 P Video Decoder, Capable de jusqu'à Maximum A 1920 x 1200 à 60 fps décoder à l’aide d’une connexion IP au réseau local Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  ANT-36000A
Nº PIÈCE  1047792
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ANT-36000 HDMI, 3 G HD-SDI & Composite sortie H.264 HD 1080 60 P Video Decoder, capable de jusqu'à un maximum de 1920 x 1200 60 images par sec décoder à l’aide d’une connexion IP LAN ethernet. Pouvez découvrir & afficher la plupart des flux IP et conforme aux normes plus largement utilisés de CCTV.

Jusqu'à 100 flux programmable IP décoder à l’aide d’un IOS / Android app au contrôle. La fourmi-36000 peuvent afficher en mode simple ou quad. Affichage quad décode quatre filières 1080P et échelles de ceux-ci pour s’adapter à une sortie d’affichage P 1080 (vue Quad).

entrées de e sont 3G HD-SDI, Composite et HDMI DVI avec découverte intégrale & affichent la plupart des flux IP et conforme à la découverte plus largement utilisé de normes CCTV/contrôle, ce qui signifie des caméras PTZ peut être contrôlé par le biais de ce décodeur lorsqu’il est connecté à un joystic k. Les entrées et sorties sont fournies pour permettre signal contournant ou en boucle.

Plusieurs formats de diffusion en continu sont supportés tels que TCP/IP, multidiffusion, UDP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DNS dynamique, RTP, RTSP, MPEG-TS, SNMP.

Le décodeur peut être alimenté par un 12V ou PoE.

AAC et G711 deux voies audio est pris en charge avec audio intégré HD-SDI & HDMI ou la prise d’entrée audio analogique.

Communication de données de façon série 232 RS485/422/2, détection de mouvement, capteur et alarme i/o :.

Rackable avec 1U rack mount kit dispo supportant jusqu'à 3 encodeurs.

Caractéristiques

  • 1920 x 1080 P60 Max résolution simple flux décoder
  • Pouvez découvrir & afficher la plupart des flux IP et conforme aux normes plus largement utilisés de CCTV
  • Jusqu'à 100 flux programmables, HDMI, 3G HD-SDI & Composite sorties
  • TCP/IP, multidiffusion, UDP, HTTP, DHCP, DN, DNS dynamique, RTP, RTSP, ONVIF, prise en charge des flux MPEG-TS

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111801