ANTRICA (UNE DIVISION DE ZILICA | ANT-37000/A
ANT-37000 Spotbox4k 4 K UHD HDMI entrée H.264 & H.265 4K Video Decoder, Capable de jusqu'à A sortie et décoder résolution maximale de 3840 x 2160 pour un flux unique

Nº PIÈCE FAB.  ANT-37000/A
Nº PIÈCE  1047793
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 10288519 pour remplacement suggérée.

ANT-37000 SpotBox4K 4 K UHD HDMI entrée H.264 & H.265 4K Video Decoder, capable d’un maximum de sortie et décoder résolution de 3840 2160 x pour un flux unique et jusqu'à 16 flux URL décodent dans les résolutions de 480p, 720p à 1920 x 1080 P60 à l’aide d’une connexion IP LAN ethernet tion. Pouvez découvrir & afficher la plupart des flux IP et conforme aux normes plus largement utilisés de CCTV.

Un coup de œil peut décoder 3840 x 2160 P30 ou 1920x1080P60 et il peuvent être commutés automatiquement pour jusqu'à 32 caméras.

Modes de visualisation disponibles en plein écran, vue quadruple 9 et vue 16 sur un moniteur 4K ou 1080P. En mode d’affichage 4K toutes les caméras sont affichés dans leur résolution native, aucune mise à l’échelle.

La découverte automatique des caméras ou saisie manuelle des URL RTSP, cette boîte très facile à programmer comme il trouve toutes les caméras détectables sur un réseau. La boîte peut sélectionner automatiquement le meilleur profil d’un affichage particulier. Cela vous assure de qu'obtenir plus de clarté possible dans chaque affichage.

Contrôle de vue et sélection d’une caméra individuelle se faits via la télécommande IR ou cela peut être programmé comme une séquence.

Le redémarrage automatique dans une vue spécifique est disponible et le redémarrage à sécurité intégrée après la coupure de puissance. Pas de système d’exploitation à gérer, de clavier et de souris ou de licence par caméra (tout inclus).

Le SpotBox4K est à la fois un décodeur vidéo H.264 et H.265 et est conçu comme un moyen peu coûteux et sans PC de visualiser et d’afficher les flux de caméras IP en ultra haute résolution sur un écran ou un moniteur 4K / 1080p.

Plusieurs formats de diffusion en continu sont pris en charge tels que jusqu'à 32 URL, MPEG-TS, ONVIF & RTSP Streams pris en charge.

Le décodeur est alimenté via 12V D/C alimentation transformateur fourni avec des connecteurs multi pays.

Un SDK complet est disponible pour le contrôle de plusieurs boîtiers et une interface Web pour la configuration et les mises à niveau du firmware. Le firmware est constamment mis à jour pour donner plus de fonctionnalités et de capacités à la Spotbox4k. Mise à jour firmware est libres et aucune licence decode s’appliquent.

Visualisation / Modes d’affichage  :
1. Mode plein écran - jusqu'à une résolution de 4 K. Dans ce mode, 1 caméras s’afficheront en mode plein écran, vous pourrez ensuite programmer jusqu’à 32 caméras qui passeront l’une après l’autre. Personne les caméras ont été recyclés par le biais de la vue ne revienne pas au début.
2. quad Mode écran - affichage 4 x 1080 P 60 flux sur un moniteur de 4K. Vous pouvez programmer jusqu’à 32 caméras pour les afficher et les visualiser en mode quad (4 caméras à l’écran) - après cela, il peut être programmé pour passer à un autre écran quad de came

Caractéristiques

  • 4K, 3840 x 2160, 8MP, UHD, HD ou SD décoder + Display
  • Décodeur H.264 & H.265 avec écran de tuile 1,4,9 & 16
  • Sortie HDMI, 4 K sur v1,4 HDMI ou 720 / 1080P
  • Décode jusqu'à 32 flux IP et conformes aux normes plus largement utilisés de CCTV
  • Commutation automatique de vis en tout afficher modes IR télécommande fournie

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111801