AIPHONE | AP-10 M
AP-m  : haute puissance interphone - AP - 10M

Nº PIÈCE FAB.  AP-10M
Nº PIÈCE  232022
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

10-appel de sortie haute (10W) master - Master un ou deux peut être utilisé, et une variété de stations éloignées sont disponibles. Maîtres de différentes tailles peuvent être mélangées dans un même système. Choisissez dans les sous-stations standards, haut-parleurs de klaxon, vandal preuve but tio

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • 10W haute puissance de sortie pour les zones de bruit grand ou élevé.
  • Un ou deux maîtres peuvent être inclus.
  • Mains libres réponse du domaine distant.
  • AP - 1M, AP - 5M ou AP - 10M maître stations disponibles, bureau ou mur de monter.
  • Utiliser 8 ohm corne haut-parleur pour sortie maximale, ou mur oreil

Description des spécifications

Communication  : Sub appels avec ton et LED, 15 s, appuyez sur le sélecteur et utilisent le commutateur de parler/écouter, tous les appeler sélectivement sur la position max. subs 5, max. Transmission de 10W (réglable), 300mW réception (réglable) Source d’alimentation  : 110 ~ 125V AC, 50/60 Hz.
Type de câble  : Aiphone #822202 ou Aiphone #821802 Communication sortie  : 10W
Distance  : Portes/Subs/cornes au maître  : 490'(22AWG) 1,200'(18AWG) câblage  : portes/Subs/cornes au maître  : 2-cond., bouclier global

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.