ATLAS SOUND | AP-15TU
15 W corne haut-parleur avec 25/70,7/100 V transformateur

Nº PIÈCE FAB.  AP-15TU
Nº PIÈCE  243654
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Haut-parleurs d’AP-15TU Atlas Sound sont équipés d’un moteur à compression offre jusqu'à 15 watts RMS puissance capacité, intelligibilité supérieure et dispersion pour parvenir à la pénétration et la projection maximale du son. Construction métallique résistant aux intempéries et redevient chemin acoustique assurent une protection contre l’eau, l’humidité, vermine et la corrosion. L’étrier de Omni-but permet une dispersion sonore directionnelle via un positionnement vertical et horizontal. Dispositions sont également incluses pour la surface ou le montage de la sangle de piliers et de poutres en I. Tous les modèles comprennent un intégré 25 / 70,7V Vari-Tap ; transformateur doté d’un commutateur de sélection de tournevis réglable, position 7 watt/impédance. Bornes de câblage sont protégés par un couvercle résistant au vandalisme adaptateur pour l’équipement de contrôle utilisant des câbles ou conduits. Modèle AP-15TU n’est pas équipé d’un condensateur. Modèle répond ou dépasse les normes UL Listed pour les appareils de signalisation sonore et est capable de fonctionner dans une température ambiante. gamme de 150F 66C à -35C-30F. Modèle est conforme à la norme UL 1480-haut-parleurs pour les systèmes de signalisation protection incendie et California State Fire Marshal titre 19.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Moteur à Compression 15 watts haut rendement
  • Intégré Vari-Tap ; Transformateur d’impédance facile sélection
  • Omni-but Surface support de fixation pour un positionnement précis
  • Mfd 5 facultatif condensateur pour surveillance de ligne
  • Recommandé pour la haute intelligibilité pagination, Intercommunication et signalisation
  • Construction résistante au vandalisme, résistant aux intempéries

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600