ATLAS SOUND | AP-15TUC
15 W corne haut-parleur avec 25/70,7/100 V transformateur et condensateur 5-MFD pour surveillance de ligne

Nº PIÈCE FAB.  AP-15TUC
Nº PIÈCE  235432
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modèle AP-15TUC est un double haut-parleurs réentrant qui délivre 15-watts de puissance continue, manutention, intelligibilité supérieure et une efficacité inégalée. La série AP-15 fonctionne dans une plage de réponse de fréquence nominale de 400-14 000 Hz et offre une sensibilité de 120 dB à puissance de fournir voix claire et des signaux de communication. Le design carré-bell trademarked signifie fiabilité et qualité de Atlas Sound. Le support de montage de Omni-but (fourni sur tous les modèles) permet d’obtenir un positionnement précis à la verticale et horizontale des avions avec un réglage unique et inclut des dispositions pour l’installation de haut-parleurs sur des surfaces classiques ainsi que pour strapmounting sur les poutres en I ou des piliers. Un intégré, condensateur de mfd 5 est fourni pour la supervision de la ligne. Tous les modèles respectent ou dépassent les normes UL Listed pour appareils de signalisation sonore, standards 1480-haut-parleurs pour les systèmes de signalisation protection incendie et California State Fire Marshal titre 19 série AP haut-parleurs sont U.S. faite pour assurer la fiabilité des services de qualité supérieure. Construction résistant aux intempéries est en métal et correspondant en plastique ABS avec composants en métal fini en époxy gris.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Moteur à Compression 15 watts haut rendement
  • 5 mfd condensateur pour surveillance de ligne
  • Intégré Vari-Tap ; Transformateur d’impédance facile sélection
  • Omni-but Surface support de fixation pour un positionnement précis
  • Recommandé pour la haute intelligibilité pagination, Intercommunication et signalisation
  • Construction résistante au vandalisme, résistant aux intempéries

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600