ATLAS SOUND | AP-30 t
30 W corne haut-parleur avec 25/70,7/100 V transformateur

Nº PIÈCE FAB.  AP-30T
Nº PIÈCE  241330
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le modèle AP-30 t est un double haut-parleurs réentrant qui fournissent 30-watts de puissance continue, manutention, intelligibilité supérieure et une efficacité inégalée. L’AP-30 t fonctionne dans une plage de réponse de fréquence nominale de 300-12, 000 Hz et offre une sensibilité de 121 dB à évalué le pouvoir d’apporter la voix claire et des signaux de communication. Le design carré-bell trademarked signifie fiabilité et qualité de Atlas Sound. Le support de montage de Omni-but fourni sur tous les modèles réalise un précis de positionnement à la verticale et horizontale des avions avec un réglage unique et inclut des dispositions pour l’installation de haut-parleurs sur des surfaces classiques aussi bien en ce qui concerne la sangle de fixation sur Poutres en I ou des piliers. Enceintes de la série AP sont français fait pour assurer la fiabilité des services de qualité supérieure. Construction résistant aux intempéries est en métal et correspondant en plastique ABS avec composants en métal fini en époxy gris.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Intelligibilité supérieure pour voix et tonalité de signalisation
  • Pilote de haut rendement avec une performance éprouvée por
  • Transformateur T équipé version pour polyvalent 25, 70,7 ou 100 applications de ligne de V
  • Support de Omni-but pour un positionnement précis
  • Environnement r

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.