INTERLOGIX | Ap450
Miroir optique PIR avec Tamper (9 rideaux, 50-ft)

Nº PIÈCE FAB.  AP450
Nº PIÈCE  305726
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les capteurs PIR optique AP450 série miroir permet de fournir couverture continue du plancher au plafond pour une protection supérieure détection et undercrawl rideau vrai « barrières ». Les capteurs utilisent la technologie brevetée de traitement du signal 4D d’évaluer si le siz e, la vitesse, la forme et la durée du signal entrant correspondent à celui généré par un être humain. Cette technologie adapte automatiquement son seuil d’alarme face aux perturbations environnementales pour moins de fausses alarmes. Ces capteurs sont faciles à installer et inclu de simple miroir plastique clip-on insère pour trois modèles de couverture possible. Le facultatif SB01 pivotant kit s’installe sur un mur ou un plafond.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Modèles de couverture de « barrière » vrai Rideau
  • Traitement de signal adaptatif 4D analyse taille, vitesse, forme et durée du signal
  • La technologie infrarouge passive d’adaptation ajuste automatiquement le seuil d’alarme dans des environnements difficiles
  • Neuf obstacles avec gamme de 50-pi (15 m) à hauteur de 6 à 10 pi (1,8 à 3 m)
  • Patternsfull de couverture possible trois degrés 90 45 degrés à gauche, ou droit de degrés 45
  • Gauche et droite miroir oeillères
  • Tamper contact modèle disponible

Spécifications  :

Couleur BLANC
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Montage SURFACE
Hauteur  : po ENVIRON 4 PO
Puissance d’entrée 9 À 16 VDC
État normal NORMALEMENT FERMÉ
Type de produit CAPTEUR
Catégorie de ventes DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ÉLECTRIQUE
Largeur - pouces ENVIRON 3 PO
Gamme - pieds 50
Type de capteur INFRAROUGE PASSIF
Epaisseur/profondeur - po 2
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.