APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AP5717F
APC 17" LCD écran rackable - Français

Nº PIÈCE FAB.  AP5717F
Nº PIÈCE  542674
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Console LCD, la souris et le clavier montable sur rack 1U
  • Indicateur LED d’État - voyants d’État pour chaque phase et une alarme sonore fournir notification d’échec immédiat lors de circuits de répression contre les surtensions a été endommagé par une grève lourde ou un parafoudre
  • Occupe 1U d’espace rack - espace de rack précieux de conserver dans le centre de données
  • Multi plateforme - Support de Windows, Sun, Unix et Linux compatible
  • Dispositif de pointage touchpad intégré - élimine le besoin d’une souris externe, séparé
  • Capteur d’inclinaison électrique - d’économiser la puissance en alimentant automatiquement vers le bas de l’appareil lorsqu’il est fermé
  • Terminaisons de PS/2 - se connecter à un serveur ou commutateur KVM via les connecteurs PS/2 standard
  • Connecteur VGA standard - se connecte à un serveur ou commutateur KVM via un connecteur VGA standard
  • Faibles besoins de refroidissement - émet moins de chaleur que les moniteurs CRT comparables
  • Consommation de puissance faible - utilise moins de la moitié de la puissance de moniteurs à tube cathodique comparables
  • Faites glisser les rails - rapidement et facilement installer sur place, racks à trous ronds et fileté
  • Pattes de dégagement rapide - insérer ou enlever le périphérique en toute simplicité
  • À l’écran les réglages de l’affichage OSD - régler l’image sur l’écran, y compris auto régler, sortie, marche/arrêt, luminosité, menu et un indicateur de puissance
  • Bras de gestion de câble - éviter les interférences avec entourant les dispositifs en organisant plusieurs câbles

Spécifications  :

Type LCD ÉCRAN RACKABLE