APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap5808
17" rack Console LCD avec commutateur KVM analogique d’intégré Port 8

Nº PIÈCE FAB.  AP5808
Nº PIÈCE  425211
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Gestion hors bande - dépanner des serveurs et diagnostiquer les problèmes au lieu d’un système d’exploitation de travail d’accéder aux serveurs de poste et au niveau du BIOS
  • Architecture évolutive - Cascade multiples KVM commutateurs pour une solution modulaire qui prend en charge plusieurs plates-formes, amélioration de la flexibilité et en simplifiant son expansion future, veuillez consulter le manuel de l’utilisateur pour des capacités spécifiques en cascade
  • Occupe 1U d’espace rack - espace de rack précieux de conserver dans le centre de données
  • Support multi-plateforme - Windows, Sun, Unix et Linux compatible
  • Dispositif de pointage touchpad intégré - élimine le besoin d’une souris externe, séparé
  • Capteur d’inclinaison électrique - d’économiser la puissance en alimentant automatiquement vers le bas de l’appareil lorsqu’il est fermé
  • Terminaisons de PS/2 - se connecter à un serveur ou commutateur KVM via les connecteurs PS/2 standard
  • Connecteur VGA standard - se connecte à un serveur ou commutateur KVM via un connecteur VGA standard
  • Faibles besoins de refroidissement - émet moins de chaleur que les moniteurs CRT comparables
  • Consommation de puissance faible - utilise moins de la moitié de la puissance de moniteurs à tube cathodique comparables
  • Faites glisser les rails - rapidement et facilement installer sur place, racks à trous ronds et fileté
  • Pattes de dégagement rapide - insérer ou enlever le périphérique en toute simplicité
  • À l’écran les réglages de l’affichage OSD - régler l’image sur l’écran, y compris auto régler, sortie, marche/arrêt, luminosité, menu et un indicateur de puissance
  • Bras de gestion de câble - éviter les interférences avec entourant les dispositifs en organisant plusieurs câbles

Description des spécifications

LCD écran rackable avec commutateur intégré 8-Port KVM analogique
Comprend  : Cordon d’alimentation C13-C14, CD de Documentation, câble de mise à niveau du microprogramme, Guide d’Installation, NEMA, cordon d’alimentation de 5-15, câble KVM PS2, Kit de montage en Rack mono-utilisateur, câble KVM USB
Tension d’entrée nominale  : 120/240 Volt
Fréquence d’entrée  : 50/60 Hz
Connexion d’entrée  : IEC-320-C14
Longueur du cordon  : 1,80 m 6 pi
Taille du panneau  : 17 Inch
Taille d’affichage  : 337,9 H X 270,3 mm V
Couleurs d’affichage  : 16
Trackball Type  : PS/2 Touchpad, souris USB
Profondeur de montage minimum  : 26,77 pouce (680 mm)
Profondeur maximale de montage  : 41,33 pouces (1050 mm)
Rack hauteur  : 1U
Couleur  : noir
Environnement d’exploitation  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Dimension  : hauteur de 1,7 pouce x 19 pouces Largeur x 28 pouces profondeur

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE
Code UNSPSC 43223301

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR