INTERLOGIX | Ap669
Miroir optique PIR, montage au plafond, miroir deux 180 Segments, deux bûchers et deux ASIC pour une détection supérieure. 18 rideaux pleine. Gamme de 60 pieds de diamètre ; Couverture de 360 degrés. 12 ou 24V. Formulaire C, sabotage, blanc. UL, ULC répertorié

Nº PIÈCE FAB.  AP669
Nº PIÈCE  235869
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les capteurs de plafond série AP669 avec technologie optique double incorporent deux indépendants pyros, deux circuits séparés et intégrés personnalisés et deux segments de miroir 180 degrés qui fournissent les deux champs de vision indépendantes. Cette conception donne 18 rideaux solides et augmente le volume global de la sonde de la couverture, alors que les deux miroirs offrent plus de souplesse en permettant à un seul segment de miroir être shunté. Le capteur utilise la technologie brevetée de traitement du signal 4D pour déterminer si la taille, la vitesse, forme et durée du signal entrant correspondent à celui généré par un être humain. Cette technologie adapte automatiquement son seuil d’alarme face aux perturbations environnementales pour moins de fausses alarmes.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Miroir de deux 180 segments, deux pyros, et deux des circuits intégrés personnalisés fournissent une détection supérieure et amélioré l’immunité de fausse alerte
  • shunt 180 donne la flexibilité d’utiliser de champ seulement la moitié de l’unité lorsque cela est nécessaire
  • 18 rideaux pleine assure la détection à toutes les hauteurs de montage, de 8 à 16 pieds (2,4 à 5 m)
  • Tête et socle tourne 15 dans n’importe quelle direction pour viser plus facile
  • Traitement de signal adaptatif 4D analyse taille, vitesse, forme et durée du signal
  • diamètre de 60-pi (18 m) avec une couverture 360
  • Contact TAMPER

Spécifications  :

Motion Sensor immunitaire pour animaux de compagnie NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.