APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap7553
Rack PDU, Basic, zéro U, 32 a, 230V, C20 (13) & C4 (19)

Nº PIÈCE FAB.  AP7553
Nº PIÈCE  359251
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

APC Basic Rack PDU, Input  : 200V, 208V, 230V, connexions d’entrée  : IEC 309 32 a 2P + T, longueur du cordon  : 10 pieds (3,05 mètres), sortie  : 230 v, sortie  : IEC 320 C13, IEC 320 C19

Caractéristiques

  • Disjoncteurs réarmables - permet une récupération rapide des événements de surcharge
  • Capacités de montage sans outil crémaillère - cas de serveur ne nécessitent pas d’outils supplémentaires pour monter dans les armoires NetShelter, qui permet aux utilisateurs de rapidement et facilement monter les unités à l’arrière de l’enceinte
  • Capacités de montage vertical - facilement Monte verticalement dans des grilles ou des enclos et occupe zéro U d’espace rack précieux, ce qui permet plus d’équipement dans le panier ; unités de monter verticalement sont optimisées pour s’adapter dans un enclos NetShelter
  • Montable en rack - y compris les variétés horizontale, verticale et montage sans outil ; met la puissance où il est le plus nécessaire dans les paniers près de l’équipement
  • Source d’alimentation d’entrée unique - alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement, idéalement alimentation d’équipements de montage en rack ; économise temps et argent lors de l’installation à l’aide de fouet d’une des branches et des connexions standard
  • Éventail de connexions d’entrée et de sortie - famille de produits comprend une variété de connexions d’entrée et de sortie de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à plusieurs points de vente, ayant une variété d’entrées et sorties permettent aux utilisateurs de s’adapter aux exigences de puissance variable, APC propose des unités qui mettre à 14,4 kW à l’aide d’une seule branche fouet
  • Distribution de puissance faible coût - fournit un certain nombre de points de vente d’apporter l’alimentation pour rack d’équipement à un prix abordable

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR