APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap7582
En rack PDU Extender, Basic, 2U, 30 a, 120V, (12) 5-20

Nº PIÈCE FAB.  AP7582
Nº PIÈCE  421337
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Montable en rack - y compris les variétés horizontale, verticale et montage sans outil ; met la puissance où il est le plus nécessaire dans les paniers près de l’équipement
  • Source d’alimentation d’entrée unique - alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement, idéalement alimentation d’équipements de montage en rack ; économise temps et argent lors de l’installation à l’aide de fouet d’une des branches et des connexions standard
  • Éventail de connexions d’entrée et de sortie - famille de produits comprend une variété de connexions d’entrée et de sortie de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à plusieurs points de vente, ayant une variété d’entrées et sorties permettent aux utilisateurs de s’adapter aux exigences de puissance variable, APC propose des unités qui mettre à 14,4 kW à l’aide d’une seule branche fouet
  • Distribution de puissance faible coût - fournit un certain nombre de points de vente d’apporter l’alimentation pour rack d’équipement à un prix abordable

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR