APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap7831
Rack PDU, inhalateurs, zéro U, 15 a, 100/120 v, (16) 5-15

Nº PIÈCE FAB.  AP7831
Nº PIÈCE  341290
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Capacités de montage sans outil crémaillère - cas de serveur ne nécessitent pas d’outils supplémentaires pour monter dans les armoires NetShelter, qui permet aux utilisateurs de rapidement et facilement monter les unités à l’arrière de l’enceinte
  • Capacités de montage vertical - facilement Monte verticalement dans des grilles ou des enclos et occupe zéro U d’espace rack précieux, ce qui permet plus d’équipement dans le panier ; unités de monter verticalement sont optimisées pour s’adapter dans un enclos NetShelter
  • Capacités de gestion à distance - Full featured interfaces de gestion de réseau qui fournissent des normes de gestion via le Web, SNMP, Telnet, permet aux utilisateurs d’accéder, de configurer et de gérer des unités à distance pour gagner un temps précieux ; associé à cette fonctionnalité est la capacité de rapidement et facilement mettre à jour le firmware via téléchargement réseau d’unités installées pour les améliorations futures
  • Écran de surveillance actuel local - la totale débitée par rack que PDU s’affiche sur l’appareil via un écran numérique, l’affichage numérique local évite installateurs circuits surchargés en fournissant un avertissement visible lorsque le courant est proche de l’ampérage maximum de la bande
  • Seuils d’alarme - alarme de définir les seuils afin d’éviter les circuits surchargés, réseau et alarmes visuelles informent l’utilisateur des éventuels problèmes
  • Indicateur LED de charge - indique la surcharge et les conditions de mise en garde basées sur les seuils d’alarme paramétrable, alertes utilisateurs de circuits surchargés potentiels
  • S’intègre avec StruxureWare Datacenter expert - un accès IT-ready, évolutif, surveillance système qui collecte, organise et distribue des alertes critiques, surveillance vidéo et des informations clés, offrant ainsi une vue unifiée des environnements complexes d’infrastructure physique de n’importe où sur le réseau
  • Flash upgradeable - rapidement et facilement mise à jour du firmware via téléchargement de réseau pour les améliorations futures, élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain, lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles
  • Montable en rack - y compris les variétés horizontale, verticale et montage sans outil ; met la puissance où il est le plus nécessaire dans les paniers près de l’équipement
  • Source d’alimentation d’entrée unique - alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement, idéalement alimentation d’équipements de montage en rack ; économise temps et argent lors de l’installation à l’aide de fouet d’une des branches et des connexions standard
  • Large éventail de connexions d’entrée et de sortie - la famille de produits comprend une variété de connexions d’entrée et de sortie de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à plusieurs points de vente, d’une variété d’inpu

Spécifications  :

Nombre de prises 16
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.