APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap8858
Rack PDU 2G, inhalateurs, ZeroU, 20 a/208V, 16 a/230V, C18 (13) & C2 (19)

Nº PIÈCE FAB.  AP8858
Nº PIÈCE  444099
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Capacités de gestion à distance - Full featured interfaces de gestion de réseau qui fournissent des normes de gestion via le Web, SNMP, Telnet, permet aux utilisateurs d’accéder, de configurer et de gérer des unités à distance pour gagner un temps précieux ; associé à cette fonctionnalité est la capacité de rapidement et facilement mettre à jour le firmware via téléchargement réseau d’unités installées pour les améliorations futures
  • Écran de surveillance actuel local - la totale débitée par rack que PDU s’affiche sur l’appareil via un écran numérique, l’affichage numérique local évite installateurs circuits surchargés en fournissant un avertissement visible lorsque le courant est proche de l’ampérage maximum de la bande
  • Seuils d’alarme - alarme de définir les seuils afin d’éviter les circuits surchargés, réseau et alarmes visuelles informent l’utilisateur des éventuels problèmes
  • Indicateur LED de charge - indique la surcharge et les conditions de mise en garde basées sur les seuils d’alarme paramétrable, alertes utilisateurs de circuits surchargés potentiels
  • S’intègre avec StruxureWare Datacenter expert - un accès IT-ready, évolutif, surveillance système qui collecte, organise et distribue des alertes critiques, surveillance vidéo et des informations clés, offrant ainsi une vue unifiée des environnements complexes d’infrastructure physique de n’importe où sur le réseau
  • Flash upgradeable - rapidement et facilement mise à jour du firmware via téléchargement de réseau pour les améliorations futures, élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain, lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles
  • Montable en rack - y compris les variétés horizontale, verticale et montage sans outil ; met la puissance où il est le plus nécessaire dans les paniers près de l’équipement
  • Source d’alimentation d’entrée unique - alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement, idéalement alimentation d’équipements de montage en rack ; économise temps et argent lors de l’installation à l’aide de fouet d’une des branches et des connexions standard
  • Éventail de connexions d’entrée et de sortie - famille de produits comprend une variété de connexions d’entrée et de sortie de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à plusieurs points de vente, ayant une variété d’entrées et sorties permettent aux utilisateurs de s’adapter aux exigences de puissance variable, APC propose des unités qui mettre à 14,4 kW à l’aide d’une seule branche fouet
  • Batterie notes - contient la pile au lithium pièce

Spécifications  :

Nombre de prises 20
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR