APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap8863
Metered Rack Power Distribution Unit, entrée Amp 20, 208 volts 3 Phase ampères entrée, Hz 50/60, 16, 120/208 volts, NEMA (24) 5-20R et (6) NEMA L6-20R sortie, Rack 0U

Nº PIÈCE FAB.  AP8863
Nº PIÈCE  605066
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Capacités de montage vertical - facilement Monte verticalement dans des grilles ou des enclos et occupe zéro U d’espace rack précieux, ce qui permet plus d’équipement dans le panier ; unités de monter verticalement sont optimisées pour s’adapter dans un enclos NetShelter
  • Capacités de gestion à distance - Full featured interfaces de gestion de réseau qui fournissent des normes de gestion via le Web, SNMP, Telnet, permet aux utilisateurs d’accéder, de configurer et de gérer des unités à distance pour gagner un temps précieux ; associé à cette fonctionnalité est la capacité de rapidement et facilement mettre à jour le firmware via téléchargement réseau d’unités installées pour les améliorations futures
  • Écran de surveillance actuel local - la totale débitée par rack que PDU s’affiche sur l’appareil via un écran numérique, l’affichage numérique local évite installateurs circuits surchargés en fournissant un avertissement visible lorsque le courant est proche de l’ampérage maximum de la bande
  • Seuils d’alarme - alarme de définir les seuils afin d’éviter les circuits surchargés, réseau et alarmes visuelles informent l’utilisateur des éventuels problèmes (Remarque  : uniquement disponible sur les modèles à la capacité de surveillance actuelle)
  • Indicateur LED de charge - indique la surcharge et les conditions de mise en garde basées sur les seuils d’alarme paramétrable, alertes utilisateurs de circuits surchargés potentiels
  • S’intègre avec StruxureWare Datacenter expert - un accès IT-ready, évolutif, surveillance système qui collecte, organise et distribue des alertes critiques, surveillance vidéo et des informations clés, offrant ainsi une vue unifiée des environnements complexes d’infrastructure physique de n’importe où sur le réseau
  • Flash upgradeable - rapidement et facilement mise à jour du firmware via téléchargement de réseau pour les améliorations futures, élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain, lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles
  • Montable en rack - y compris les variétés horizontale, verticale et montage sans outil ; met la puissance où il est le plus nécessaire dans les paniers près de l’équipement
  • Source d’alimentation d’entrée unique - alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement, idéalement alimentation d’équipements de montage en rack ; économise temps et argent lors de l’installation à l’aide de fouet d’une des branches et des connexions standard
  • Large éventail de connexions d’entrée et de sortie - famille de produits comprend une variété d’entrée et sortie connexions de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à plusieurs points de vente, ayant une variété d’entrées / sorties permettent aux utilisateurs de s’adapter aux différentes exigences d’alimentation, APC propose des unités rattrape le 14,4 % kW en utilisant une seule branche whi

Spécifications  :

Nombre de prises 30
Type PDU sur bâti