APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap8868
Rack PDU 2G, inhalateurs, ZeroU, 10kW, 208V, C36 (13) & C6 (19)

Nº PIÈCE FAB.  AP8868
Nº PIÈCE  485701
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

APC inhalateurs Rack Dustribution de puissance (PDU) fournissent une mesure active pour activer la protection de circuit et d’optimisation énergétique. Seuils d’alarme paramétrable atténuer les risques grâce aux alertes en temps réel des et distants pour prévenir d’éventuelles surcharges de circuit. Metered Rack PDU fournissent des données d’utilisation de puissance afin de permettre aux gestionnaires de centre de données prendre des décisions éclairées sur équilibrage de la charge et à droite il dimensionnement des environnements pour abaisser le coût total de possession. Metered Rack PDU incluent réel pouvoir de surveillance, un port de capteur de température/humidité, verrouillage IEC prises de courant et les disjoncteurs ultra low profil. Les utilisateurs peuvent afficher et définir les inhalateurs Rack PDU via secure Web, SNMP ou Telnet Interfaces qui sont complétées par les plates-formes gestion centralisée d’APC InfraStruxure Central opérations, capacité et efficacité énergétique.

Caractéristiques

  • Capacités de gestion à distance - Full featured interfaces de gestion de réseau qui fournissent des normes de gestion via le Web, SNMP, Telnet, permet aux utilisateurs d’accéder, de configurer et de gérer des unités à distance pour gagner un temps précieux ; associé à cette fonctionnalité est la capacité de rapidement et facilement mettre à jour le firmware via téléchargement réseau d’unités installées pour les améliorations futures
  • Écran de surveillance actuel local - la totale débitée par rack que PDU s’affiche sur l’appareil via un écran numérique, l’affichage numérique local évite installateurs circuits surchargés en fournissant un avertissement visible lorsque le courant est proche de l’ampérage maximum de la bande
  • Seuils d’alarme - alarme de définir les seuils afin d’éviter les circuits surchargés, réseau et alarmes visuelles informent l’utilisateur des éventuels problèmes
  • Indicateur LED de charge - indique la surcharge et les conditions de mise en garde basées sur les seuils d’alarme paramétrable, alertes utilisateurs de circuits surchargés potentiels
  • S’intègre avec StruxureWare Datacenter expert - un accès IT-ready, évolutif, surveillance système qui collecte, organise et distribue des alertes critiques, surveillance vidéo et des informations clés, offrant ainsi une vue unifiée des environnements complexes d’infrastructure physique de n’importe où sur le réseau
  • Flash upgradeable - rapidement et facilement mise à jour du firmware via téléchargement de réseau pour les améliorations futures, élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain, lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles
  • Montable en rack - y compris les variétés horizontale, verticale et montage sans outil ; met la puissance où il est le plus nécessaire dans les paniers près de l’équipement
  • Source d’alimentation d’entrée unique - alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement, idéalement alimentation d’équipements de montage en rack ; économise temps et argent lors de l’installation à l’aide de fouet d’une des branches et des connexions standard
  • Éventail de connexions d’entrée et de sortie - famille de produits comprend une variété de connexions d’entrée et de sortie de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à plusieurs points de vente, ayant une variété d’entrées et sorties permettent aux utilisateurs de s’adapter aux exigences de puissance variable, APC propose des unités qui mettre à 14,4 kW à l’aide d’une seule branche fouet
  • Batterie notes - contient la pile au lithium pièce

Spécifications  :

Nombre de prises 42
Type PDU sur bâti