APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap8930
Switched Rack Power Distribution Unit, 2G, 0U, 120 volts, 20 a, 1,9 Kilowatt, 2,18" largeur x 1,82" profondeur x 70,5 %" hauteur, réceptacle de sortie 24-5 noir (20)

Nº PIÈCE FAB.  AP8930
Nº PIÈCE  608655
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • APC Switched Rack Power Distribution unités Enable Advanced, utilisateur personnalisable de puissance contrôle et la surveillance Active
  • Sortie niveau contrôles permettent Power on/off fonction télécommande pour pouvoir recyclage à redémarrer à distance des équipements et restreindre non autorisé U soi de différents points de vente
  • Séquençage des retards en permettre aux utilisateurs de définir l’ordre dans lequel à la puissance vers le haut ou vers le bas attaché l’équipement d’alimentation
  • Éviter la surcharge des circuits lors de la récupération de l’énergie et prolonger la disponibilité des équipements critiques en hiérarchisant les délestages
  • Comptage curent fournit la surveillance à distance en temps réel des charges connectées
  • Switched Rack PDU comprennent le pouvoir réel suivi, un Port de capteur de température/humidité, verrouillage IEC récipients et les disjoncteurs Low Profile
  • User Defined alarmes Warn de Circuit potentiel Overloads avant critique il d’échouer
  • Les utilisateurs peuvent accéder, configurer et contrôle Switched Rack PDU via Secure Web, SNMP ou Telnet Interfaces et est complété par APC centralisé gestion plates-formes utilisant InfraStruXure Central, Capacit y Manager et gestionnaire des changements

Informations techniques

CUL, UL, FCC, REACH

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.