APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap8953
Switched Rack PDU 2G, ZeroU, 32 a, 230 vol., 21 C13 & 3 C19

Nº PIÈCE FAB.  AP8953
Nº PIÈCE  433291
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Capacités de gestion de réseau - interfaces de gestion de réseau complète qui fournissent une gestion standard via le web, SNMP, telnet, permet aux utilisateurs d’accéder, de configurer et de gérer le rack PDU des sites distants pour gagner un temps précieux, associé à cette fonctionnalité est la capacité de rapidement et facilement mettre à jour le firmware via téléchargement réseau d’unités installées pour les améliorations futures
  • Distance prise individuelle contrôle - gérer à distance des points de vente pour utilisateurs peuvent désactiver les points de vente qui ne sont pas en cours d’utilisation (éviter les surcharges) ou rallumez verrouillé, équipement (minimiser les temps d’arrêt coûteux et éviter les temps de déplacement de l’équipement)
  • Seuils d’alarme - alarme de définir les seuils afin d’éviter les circuits surchargés, réseau et alarmes visuelles informent l’utilisateur des éventuels problèmes
  • Écran de surveillance actuel local - la totale débitée par rack que PDU s’affiche sur l’appareil via un écran numérique, l’affichage numérique local évite installateurs circuits surchargés en fournissant un avertissement visible lorsque le courant est proche de l’ampérage maximum de la bande
  • Alimenter les retards - permet aux utilisateurs de configurer la séquence dans laquelle est sous tension ou hors tension pour chaque point de vente, ceci permet d’éviter dans "rushes" au démarrage, ce qui peut provoquer des circuits surchargés et diminué des charges ; séquençage permet également aux utilisateurs de prédéterminer quelle pièce d’équipement est tournée sur la première sorte autre dépendant de l’équipement sur cette unité ne fonctionne pas correctement
  • Indicateur LED de charge - indique la surcharge et les conditions de mise en garde basées sur les seuils d’alarme paramétrable, alertes utilisateurs de circuits surchargés potentiels
  • Flash upgradeable - rapidement et facilement mise à jour du firmware via téléchargement de réseau pour les améliorations futures, élimine la nécessité de remplacer les produits déjà installés sur le terrain, lorsque de nouvelles fonctionnalités sont disponibles
  • S’intègre avec StruxureWare Datacenter expert - un accès IT-ready, évolutif, surveillance système qui collecte, organise et distribue des alertes critiques, surveillance vidéo et des informations clés, offrant ainsi une vue unifiée des environnements complexes d’infrastructure physique de n’importe où sur le réseau
  • Montable en rack - y compris les variétés horizontale, verticale et montage sans outil ; met la puissance où il est le plus nécessaire dans les paniers près de l’équipement
  • Source d’alimentation d’entrée unique - alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement, idéalement alimentation d’équipements de montage en rack ; économise temps et argent lors de l’installation à l’aide de fouet d’une des branches et des connexions standard
  • Large éventail de connexions d’entrée et de sortie - produit familial incl

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR