APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap9207
ACCESSOIRE DE PART-UPS APC

Nº PIÈCE FAB.  AP9207
Nº PIÈCE  156084
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Arrêt des serveurs multiples sur un seul onduleur - connecter jusqu'à 8 serveurs complètement indépendant du système d’exploitation à un seul système UPS avec Share-UPS.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Accessoire de gestion UPS avec le soutien de la série arrêt de jusqu'à huit appareils supplémentaires tels que des serveurs ou des périphériques de stockage réseau
  • Onduleur Smart-UPS compatibilité - Incompatible avec les modèles SMX, SMT et SURTD Smart-UPS
  • PowerChute business edition compatibilité OS - ce logiciel prend en charge plusieurs processeurs et systèmes d’exploitation
  • Arrêt du système d’exploitation - empêche la corruption de données possible en effectuant l’arrêt du système d’exploitation gracieuse, sans surveillance dans le cas d’un problème d’alimentation ordinateur ou de coupure de courant prolongée
  • Confirmation de l’arrêt - en panne prolongée, UPS proactivement coordonne et confirme l’arrêt sûre et complète de tous les systèmes avant UPS s’éteint
  • Montage en rack - 1U rackable, matériel inclus

Spécifications  :

Type ACCESSOIRE UPS
Code UNSPSC 39121610

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.