APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap9341
Température de l’APC & humidité Module d’extension

Nº PIÈCE FAB.  AP9341
Nº PIÈCE  324904
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Appareil de réseau permettant la surveillance des conditions environnementales
  • Port de communication de liaison - flexibilité de déploiement permet de gousses de capteur atteindre 1000 m depuis un appareil NetBotz compatible
  • Montable en rack - comprend des fonctionnalités de montage horizontal, vertical et sans outil
  • Gestion des périphériques distants - surveillance à distance des conditions critiques pour une protection maximale contre les menaces environnementales et physiques
  • Surveillance de la température - des changements de température sont déclarés par l’interface utilisateur ou par courriel
  • Surveillance de l’humidité - variations d’humidité sont déclarés par l’interface utilisateur ou par courriel
  • Notification des pannes - notification d’événement temps réel minimise les temps de réponse aux situations d’infrastructures physiques essentielles ; permet aux administrateurs informatiques à réduire le temps moyen pour réparer, optimiser et maximiser la disponibilité
  • Redémarrer votre équipement à distance - sauve envoi de techniciens pour sites distants
  • Journalisation des événements - déterminer le moment et la séquence des événements qui ont mené à un incident avec le journal des événements
  • Extensible - Connectez jusqu'à 196 capteurs avec des modules d’extension via le port de communication A-Link
  • Contacts d’entrée personnalisables - conditions de moniteur de périphériques externes
  • Relais de sortie personnalisables - sortie de périphériques externes via les relais de sortie de contrôle
  • Identificateurs uniques - personnaliser chaque capteur avec un nom et un emplacement différenciateur
  • Configuration de masse - fournit une fonctionnalité de configuration de masse globale, permettant aux utilisateurs de créer, d’enregistrer et de pousser les configurations ou les paramètres de périphérique spécifique aux dispositifs similaires à APC avec une carte de gestion réseau
  • Capteurs de profil bas - petits capteurs permettent pour les options de positionnement
  • Sécurité de mot de passe - utilisateur sélectionnable par mot de passe empêche l’accès non autorisé, autorisé contre des serveurs LDAP et Active Directory
  • Support de rayon - utiliser un serveur radius existante pour solidement authentifier, autoriser et tenir compte de votre dispositif d’APC
  • S’intègre avec StruxureWare Datacenter expert - un accès IT-ready, évolutif, système qui collecte, organise et distribue des alertes critiques, surveillance vidéo et des informations clés, offrant ainsi une vue unifiée de l’infrastructure physique complexe de surveillance environnements de n’importe où sur le réseau ; IP activé - accéder et gérer via un navigateur web, session telnet, SSH ou SNMP

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.