APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap9465 | 731304246022
StruxureWare Basic Central

Nº PIÈCE FAB.  AP9465  | 731304246022
Nº PIÈCE  373040
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • StruxureWare du datacenter experts base échelles jusqu'à 525 appareils et caméras de 15 surveillance
  • Centralisée de gestion - simplifier la gestion d’infrastructure de centre de données en utilisant un référentiel centralisé accessible depuis n’importe où sur le réseau via une application de console puissante et facile à utiliser
  • Surveillance en temps réel - visibilité immédiate à toute l’infrastructure physique à travers un dispositif centralisé, en temps réel de surveillance et de notification qui permet une évaluation rapide des événements lorsqu’ils se produisent
  • Référentiel d’alerte centralisé - alertes historiques accès de plusieurs appareils via une base de données centrale ; Trier les alertes par groupe type, date, appareil ou dispositif
  • Notification des pannes - notification d’événement temps réel minimise les temps de réponse aux situations d’infrastructures physiques essentielles ; permet aux administrateurs informatiques à réduire le temps moyen pour réparer, optimiser et maximiser la disponibilité
  • Auto découverte - réduit le temps nécessaire pour installer et déployer des dispositifs d’infrastructure physique en détectant automatiquement gérables périphériques sur votre réseau
  • Stockage de données intégrée - StruxureWare données centre expert navires avec stockage interne pour la collecte de données et vidéo, stockage supplémentaire peuvent être facilement faits disponibles en utilisant le réseau intégré joint support du stockage serveur de stockage à long terme et d’archivage
  • Accès utilisateur personnalisable - définissent l’accès de l’utilisateur et Regarde un capacités de groupes individuels, contrôler l’accès aux dispositifs de comptes d’utilisateur défini par l’administrateur ; l’accès des utilisateurs supplémentaires peuvent être gérés en utilisant LDAP intégré et support active directory
  • Cartographie personnalisée - Custom arrière-plans, icônes configurables d’utilisateur unique et placement de l’appareil de glisser-déplacer le rendent facile à identifier les périphériques problème en un clin de œil, réduisant au minimum les temps d’arrêt, les erreurs et les coûts
  • Console unifiée - fenêtres personnalisables et application cliente Linux permet un accès instantané aux StruxureWare Datacenter expert application de n’importe où sur le réseau
  • Réseaux privés - adresses de réduire IP sur le réseau public pour gérer les périphériques en les plaçant sur un réseau isolé sécurisé
  • Rapports personnalisés - créer, enregistrer et planifier des rapports définis par l’utilisateur pour faciliter l’analyse, la distribution et la collecte de données
  • Mise à jour de firmware masse - diminution des temps de calage et de la complexité des dispositifs gérés par simultanément la mise à niveau du firmware pour plusieurs périphériques APC
  • Gratuit de recherche de texte - localiser rapidement des dispositifs et des alertes à travers le champ de recherche libre
  • Filtres d’alarme - personnaliser l’interface utilisateur pour afficher les périphériques dans les statuts de l’appareil critique, avertissement ou normal
  • Architecture extensible - Avai

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR