APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap95100
StruxureWare centrale ; Licence de nœud 100 uniquement

Nº PIÈCE FAB.  AP95100
Nº PIÈCE  354756
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Configuration de masse - fournit une fonctionnalité de configuration de masse globale, permettant aux utilisateurs de créer, d’enregistrer et de pousser les configurations ou les paramètres de périphérique spécifique aux dispositifs similaires à APC avec une carte de gestion réseau
  • 3rd party support du capteur - ajouter facilement des capteurs de parti 3rd pour la surveillance des vibrations, des particules de poussière, rayonnement, fluide, etc pour répondre aux besoins spécifiques de surveillance
  • Données graphiques - facilement analyser les lectures du capteur pour identifier les tendances problématiques avant qu’ils ne dégénèrent
  • Alertes Découvre - facilement examiner et corrèlent les alertes ; fournir un contexte à des alertes en attachant des cartes, des graphiques et des clips vidéo
  • Enregistrement de données - identifier des tendances problématiques avant de s’aggraver ou exporter le journal de données pour l’analyse
  • Journalisation des événements - déterminer le moment et la séquence des événements qui ont mené à un incident avec le journal des événements
  • Centralisée de gestion - simplifier la gestion d’infrastructure de centre de données en utilisant un référentiel centralisé accessible depuis n’importe où sur le réseau via une application de console puissante et facile à utiliser ; surveillance en temps réel - visibilité immédiate à toute l’infrastructure physique à travers un dispositif centralisé, en temps réel de surveillance et de notification qui permet une évaluation rapide des événements lorsqu’ils se produisent ; notification des pannes - notification d’événement en temps réel minimise les temps de réponse aux situations d’infrastructures physiques essentielles ; Il permet aux administrateurs de réduire le temps moyen pour réparer, optimiser et maximiser la disponibilité
  • Support multi fournisseur appareil - soutien du vendeur multi étendu de surveillance en réseau périphériques SNMP, enable visibilité des dispositifs SNMP existants par le biais de notifications d’alerte seuil, tendances de données et des rapports ; console unifiée - fenêtres personnalisables et application cliente linux permet un accès instantané aux StruxureWare Datacenter expert application de n’importe où sur le réseau ; Intégration de NMS - intégrer un système de gestion d’entreprise, ce qui permet aux utilisateurs d’afficher les alertes générées par les dispositifs gérés par StruxureWare data center expert des interruptions SNMP
  • Gratuit de recherche de texte - localiser rapidement des dispositifs et des alertes à travers le champ de recherche libre ; filtres d’alarme - personnaliser l’interface utilisateur pour afficher les périphériques dans les statuts de l’appareil critique, avertissement ou normale ; découverte automatique - réduit le temps nécessaire pour installer et déployer des dispositifs d’infrastructure physique en détectant automatiquement gérables périphériques sur votre réseau. mise à jour de firmware masse - diminution des temps de calage et de la complexité des dispositifs gérés par simultanément la mise à niveau du firmware pour plusieurs périphériques APC
  • Cartographie personnalisée - Custom backgrounds, des icônes uniques assignables et drag-an

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR