APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap9525
StruxureWare centrale ; Licence de nœud 25 uniquement

Nº PIÈCE FAB.  AP9525
Nº PIÈCE  354755
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Configuration de masse - fournit une fonctionnalité de configuration de masse globale, permettant aux utilisateurs de créer, d’enregistrer et de pousser les configurations ou les paramètres de périphérique spécifique aux dispositifs similaires à APC avec une carte de gestion réseau
  • 3rd party support du capteur - ajouter facilement des capteurs de parti 3rd pour la surveillance des vibrations, des particules de poussière, rayonnement, fluide, etc pour répondre aux besoins spécifiques de surveillance
  • Données graphiques - facilement analyser les lectures du capteur pour identifier les tendances problématiques avant qu’ils ne dégénèrent
  • Alertes Découvre - facilement examiner et corrèlent les alertes ; fournir un contexte à des alertes en attachant des cartes, des graphiques et des clips vidéo
  • Enregistrement de données - identifier des tendances problématiques avant de s’aggraver ou exporter le journal de données pour l’analyse
  • Journalisation des événements - déterminer le moment et la séquence des événements qui ont mené à un incident avec le journal des événements
  • Architecture évolutive - Cascade multiples KVM commutateurs pour une solution modulaire qui prend en charge plusieurs plates-formes, amélioration de la flexibilité et de simplifier l’expansion future, veuillez consulter le manuel de l’utilisateur pour des capacités spécifiques en cascade ; Notification par courrier électronique - les administrateurs réseau peuvent résoudre les problèmes à distance avant qu’ils affectent la disponibilité ; personnalisable - personnaliser le démon signalisation simple pour répondre à vos besoins ; rapports exportables - rapports peuvent être facilement exportés dans word, excel, rtf et cristal format de rapports, permettant aux clients de rapidement et facilement intégrer des rapports dans des présentations personnalisées ou trier les informations pour les rapports personnalisés ; cryptage - contribue à garantir un contrôle d’accès efficace et intégrité pour navigateur SSL et sessions SSH ; gérer plusieurs UPS - une option de luxe 5 ou 25-nœuds permet de consulter l’état de plusieurs onduleurs et de les gérer simultanément
  • Centralisée de gestion - simplifier la gestion d’infrastructure de centre de données en utilisant un référentiel centralisé accessible depuis n’importe où sur le réseau via une application de console puissante et facile à utiliser ; surveillance en temps réel - visibilité immédiate à toute l’infrastructure physique à travers un dispositif centralisé, en temps réel de surveillance et de notification qui permet une évaluation rapide des événements lorsqu’ils se produisent ; notification des pannes - notification d’événement en temps réel minimise les temps de réponse aux situations d’infrastructures physiques essentielles ; Il permet aux administrateurs de réduire le temps moyen pour réparer, optimiser et maximiser la disponibilité
  • Support multi fournisseur appareil - soutien du vendeur multi étendu de surveillance en réseau périphériques SNMP, enable visibilité des dispositifs SNMP existants par le biais de notifications d’alerte seuil, tendances de données et des rapports ; console unifiée - personna

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR