APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap9562
En rack 1U, 100 à 120 volts, 15 a, unité de Distribution électrique, 1,4 Kilowatt, 17,6 %" largeur x 2,25" profondeur x 1,75" hauteur, noir, (10) réceptacle de sortie 5-15

Nº PIÈCE FAB.  AP9562
Nº PIÈCE  287491
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

APC Basic Rack PDU contient distribution fiable de puissance via une seule entrée avec plusieurs prises de sortie et distribue la puissance des circuits de faible ampérage, monophasés à puissance élevée triphasée solutions.

Caractéristiques

  • Variété des entrées et sorties de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à prises multiples
  • APC offre des unités que jusqu'à amener Kilowatt 14,4 % en utilisant une simple branche fouet
  • Alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement
  • ne branche Whip et connexions Standard
  • Design profilé ultra basse, encombrant
  • Disjoncteurs magnétiques hydraulique
  • Fournir une énergie fiable de Distribution Via une entrée unique avec plusieurs prises de sortie et de distribuer la puissance de faible ampérage, Single-Phse Circuits à la cheftaine, trois Solutions de Phase

Informations techniques

UL, CUL, METI

Spécifications  :

Nombre de prises 10
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR