APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap9564
En rack 1U, 100 à 120 volts, 20 a, unité de Distribution électrique, 1,9 Kilowatt, 17,6 %" largeur x 2,25" profondeur x 1,75" hauteur, noir, (10) réceptacle de sortie 5-20, NEMA L5 - 20P entrée Plug

Nº PIÈCE FAB.  AP9564
Nº PIÈCE  268851
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Variété des entrées et sorties de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à prises multiples
  • APC offre des unités que jusqu'à amener Kilowatt 14,4 % en utilisant une simple branche fouet
  • Alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement
  • ne branche Whip et connexions Standard
  • Design profilé ultra basse, encombrant
  • Disjoncteurs magnétiques hydraulique
  • Fournir une énergie fiable de Distribution Via une entrée unique avec plusieurs prises de sortie et de distribuer la puissance de faible ampérage, Single-Phse Circuits à la cheftaine, trois Solutions de Phase

Informations techniques

CUL, UL

Spécifications  :

Nombre de prises 10
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.