APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap9566
En rack 1U, 208 volts, 20 a, unité de Distribution électrique, 3,3 Kilowatt, 17,6 %" largeur x 2,25" profondeur x 1,75" hauteur, noir, réceptacle de sortie C12 (13)

Nº PIÈCE FAB.  AP9566
Nº PIÈCE  387094
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Variété des entrées et sorties de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à prises multiples
  • APC offre des unités que jusqu'à amener Kilowatt 14,4 % en utilisant une simple branche fouet
  • Alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement
  • ne branche Whip et connexions Standard
  • Design profilé ultra basse, encombrant
  • Disjoncteurs magnétiques hydraulique
  • Fournir une énergie fiable de Distribution Via une entrée unique avec plusieurs prises de sortie et de distribuer la puissance de faible ampérage, Single-Phse Circuits à la cheftaine, trois Solutions de Phase

Informations techniques

CUL, UL

Spécifications  :

Nombre de prises 12
Type PDU sur bâti

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR