APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | Ap9567
En rack 0U, 100 à 120 volts, 15 a, unité de Distribution électrique, 1,4 Kilowatt, 1,76" largeur x 1,76" profondeur x 24" hauteur, noir, (14) réceptacle de sortie 5-15

Nº PIÈCE FAB.  AP9567
Nº PIÈCE  331030
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Variété des entrées et sorties de distribuer 120 volts, 208 volts ou 230 volts à prises multiples
  • APC offre des unités que jusqu'à amener Kilowatt 14,4 % en utilisant une simple branche fouet
  • Alimentation de fouet d’une branche de multiples pièces d’équipement
  • ne branche Whip et connexions Standard
  • Design profilé ultra basse, encombrant
  • Disjoncteurs magnétiques hydraulique
  • Fournir une énergie fiable de Distribution Via une entrée unique avec plusieurs prises de sortie et de distribuer la puissance de faible ampérage, Single-Phse Circuits à la cheftaine, trois Solutions de Phase

Informations techniques

UL, CUL, METI

Spécifications  :

Nombre de prises 14
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR