BOSCH SECURITY SYSTEMS | API-AEC21-8I8O
Accès facile contrôleur 2,1 8 entrées-sorties Conseil

Nº PIÈCE FAB.  API-AEC21-8I8O
Nº PIÈCE  406347
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contrôleur d’accès facile 2,1, (AEC2,1) est un contrôleur d’accès de nouvelle génération qui unique combine les fonctionnalités d’un système de serveur et de la sécurité web en un seul appareil complet.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • extensible à 4 lecteurs 32 lecteurs
  • Prend en charge jusqu'à 20 480 détenteurs de cartes et des transactions 100 000
  • Classer les détenteurs de cartes basés sur 254 groupes d’accès
  • 255 calendriers d’exécution, des congés spéciaux réguliers et 32 32
  • Fonctionnalités anti-passback (APB)

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Tension d'entrée 12 VOLTS DC
Montage MONTAGE EN SURFACE SANS BOÎTE ELEC
Tension de sortie 12 VOLTS DC
Type de produit CONTRÔLEUR D’IP CÂBLÉ