TRIPP LITE | APS1012SW | 37332159878
1000W PowerVerter APS 12VDC onduleur 120V/chargeur avec sortie sinusoïdale Pure, câblé

Nº PIÈCE FAB.  APS1012SW  | 37332159878
Nº PIÈCE  565053
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Énergie fiable pour Mobile d’urgences et de Sites distants
  • Génère 120V sinusoïdale pure puissance de batterie 12V
  • Idéal pour alimenter les outils à vitesse variable, ordinateurs, LED, ventilateurs, composants audio/vidéo et autres appareils électroniques sensibles
  • Conçu pour facile intallation en véhicules récréatifs, véhicules du parc automobile et véhicules d’urgence
  • Fonctions comme convertisseur de véhicule, source d’alimentation autonome AC ou UPS extended-run
  • Durée illimitée avec variété de batteries fournies par l’utilisateur
  • Onde sinusoïdale pure Power pour normale et demandes de puissance de crête
  • 100 de puissance continue
  • 2000W du pic de puissance jusqu'à 10 secondes afin d’accommoder les besoins de puissance de surtension au démarrage de l’équipement et à vélo
  • Détecteur automatique de surcharge, ventilateur de refroidissement et disjoncteur disjoncteur alternatif protègent l’appareil contre les dommages
  • Bornes pour installation filaire simple en courant continu haute tension
  • Connexion de transfert automatique
  • Relais de transfert bascule sur l’alimentation de l’onduleur au cours de la panne d’électricité en 16,6 ms
  • 3-étape 4/40 a chargeur sélectionnable
  • Sert de chargeur de batterie externe 120 v AC alimentation et responsabilisante équipements connectés
  • Protège la batterie de la surcharge et sur-déchargement
  • Batterie faible protection empêche l’épuisement de la pile excessive
  • Configurer les commutateurs DIP humide/gel de profils de charge
  • Ports externes
  • Port de température de batterie permet de capteur de température de pile de la télécommande en option de connexion, tels que de Tripp Lite
  • APSSWTEMP
  • Port de communication RJ45 permet la connexion du module de télécommande en option, telles que APSRMSW de Tripp Lite
  • Opération facile
  • LEDs indiquent le niveau de batterie, État et inveer opération de surcharge
  • Bouton marche/arrêt permet un contrôle monotouche
  • Boîtier en acier robuste
  • Résiste à l’humidité, vibrations, impact et environnements de haut-humidité
  • Pieds de fixation intégré pour une installation sur une surface horizontale rigide

Description des spécifications

Groupe de produits  : Convertisseurs de puissance

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610