TRIPP LITE | APS2012
2000W PowerVerter APS 12VDC 120V onduleur/chargeur avec auto-relève commutation, câblé

Nº PIÈCE FAB.  APS2012
Nº PIÈCE  241059
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

onduleur en CC à ca APS2012 de Tripp Lite avec transfert automatique de ligne-de-pile et intégré sert de système charge comme un onduleur exécution prolongé, un autonome power source ou un onduleur automobile. Fournit jusqu'à 2000 watts de courant alternatif continu 120V de toute batterie 12V ou automobile source de courant continu. Vaincre TM fonctionnalité de sortie onduleur fournit temporairement jusqu'à 150 % de la production continue de minutes 1-60 et l’onduleur DoubleBoost sortie fonction offre jusqu'à 200 % de la production continue jusqu'à 10 secondes, fournissant la puissance supplémentaire nécessaire aux outils lourds de démarrage à froid et motorisés matériel. Quand l’électricien AC entrée est sous tension, puissance commerciale traverse à l’équipement connecté et l’ensemble de la batterie se recharge à travers le stade 3, 25/100 amp tè. En mode UPS, le système APS répond aux pannes d’électricité et des fluctuations de tension avec un transfert automatique instantané près à batterie-dérivé AC sortie. Comprend un ensemble de hautes bornes d’entrée courants DC pour une installation simple (utilisateur fournitures piles et câblage - consultez le manuel du propriétaire pour les recommandations). Passe utilitaire ou générateur sinusoïdal pendant le remplissage et UPS motorisation ligne, plus une sortie optimale PWM sinusoïdale AC onduleur et modes de sauvegarde UPS. Conception fiable grand transformateur, avec commande de fréquence alimente les charges résistives de l’électroniques ou de gros moteurs inductifs, de compresseurs et d’autres éléments avec la haute besoins actuels au démarrage. APSRM4 en option filaire interrupteur distant avec del d’état complet fournit convertisseur d’alimentation à distance marche/arrêt de commutation et les informations d’état continue (APSRM4 vendu séparément). Prend en charge un nombre illimité d’exécution à l’aide de n’importe quel nombre de batteries fournies par l’utilisateur connecté. Grande capacité d’adaptation à une variété d’applications et de conditions de site avec paramètres réglables chargeur pour différents types de piles humides/gel/SLA et sélectionnable par ligne à une tension de batterie puissance transfert.

Caractéristiques

  • Énergie fiable pour Mobile d’urgences et de Sites distants
  • Génère sécuritaire, stable, catégorie ordinateur 120V AC puissance de batterie 12V
  • Idéal pour alimenter les scies, moteurs, pompes, outils, matériel d’éclairage, les appareils et les ordinateur portatif dans des conditions de charge importante
  • Conçu pour faciliter l’installation dans les véhicules récréatifs, véhicules commerciaux et flottes, véhicules de secours et équipement de construction
  • Fonctions comme convertisseur de véhicule, source d’alimentation autonome AC ou UPS extended-run
  • Durée illimitée avec variété de remplacez-les fourni par l’utilisateur
  • Rencontre Normal et demandes de puissance de crête
  • 2000W de puissance continue
  • 3000W de réserve de puissance jusqu'à 1 h.
  • 4000W du pic de puissance jusqu'à 10 secondes afin d’accommoder les besoins de puissance de surtension au démarrage de l’équipement et à vélo
  • Détecteur automatique de surcharge, ventilateur cool intégré et disjoncteurs à réenclenchement AC protéger l’appareil contre les dommages
  • Connexion de transfert automatique
  • Relais de transfert bascule sur l’alimentation de l’onduleur au cours de la panne d’électricité en 16,6 ms
  • commutateur à 3 positions permet le mode Auto, Charge Only ou système éteint
  • Interrupteurs DIP configurer hh et basse tension auto-relève
  • 3 étapes 25/100 a chargeur de batterie
  • Sert de chargeur de batterie externe alternatif 120V est alimenté et actionner les équipements connectés
  • Protège la batterie de la surcharge et sur-déchargement
  • Batterie faible protection empêche l’épuisement de la pile glissera
  • Configurer les commutateurs DIP humide/gel de profils de charge
  • Capacité de la télécommande en option
  • Port de communication RJ45 permet la connexion du module de télécommande en option, telles que APSRM4 de Tripp Lite
  • Voyants du panneau avant
  • Indiquer le niveau de charge de batterie de charge lev, état de pré-arrêt et état de pannes de système
  • Boîtier robuste en Polycarbonate
  • Résiste à l’humidité, les vibrations et les effets
  • Pieds de fixation intégré pour une installation sur une surface horizontale rigide
  • Borne de terre interne connecte unité au sol eah ou mise à la terre de système de véhicule

Description des spécifications

Onduleur/chargeur avec commutation automatique-transfert
Compatibilité de fréquence  : Hz 60
: Watts 2000
Capacité de sortie continue  : 2000 Watt
Capacité de sortie de crête (watts)  : 4000 Watt
Tension nominale de sortie  : 120 volts
Réglage de la tension de sortie  : Ligne d’alimentation (AC)  : maintient 120 volts Nominal sinusoïde sortie ligne de prise de courant. Puissance du convertisseur continu-alternatif (AC)  : Maintient la tension de sortie sinusoïdale PWM de 120 volts AC (+/-5 %)
Régulation de fréquence de sortie  : 60 Hz (+/-0,3 Hz)
Protection contre les surcharges  : Comprend 25 Amp disjoncteur d’entrée dédiée au système de charge et Amp 20 sortie disjoncteur pour les charges de sortie AC
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Service électrique recommandée  : DC Input  : nécessite une Source d’entrée 12 volts DC Capable de livrer 192 Amp pour la durée nécessaire (lorsqu’il est utilisé à plein continue capacité - DC exigences augmentation pendant la puissance excessive et Double-Boost)
Amp/Watt d’entrée maximum  : Entrée de C.C  : pleine charge continue - 192 ampères à 12 volts DC. Entrée AC  : 38 Amp à 120 volts AC avec inverseur complet et chargeur charge (21 Amp Max chargeur-seulement/Combined entrée à Support chargeur et AC sortie de charge est automatiquement contrôlable à 66 %-33_% %-0 basé sur sortie AC
Type de connexion d’entrée  : DC entrée  : jeu de bornes de boulonnage DC 2. Entrée AC  : Filaire Via la boîte de jonction intégrée avec plaque de recouvrement. Câblage des blocs d’utilisateur. Manomètre 4 ou plus grand (voir manuel). Entrée AC  : Utilisateur fournit Hardwire entrée câblage
Compatibilité de voltage  : 120 volts AC/12 volts DC
Duree de batterie extensible  : Runtime est extensible avec n’importe quel numéro d’utilisateur fourni humide ou Batteries de Type Gel
Système de tension  : 12 volts DC
Charge de la batterie  : Amp 25/100 ampères (sélectionnable)
Interrupteurs  : 3 poste sur/Off/Remote Switch permet Simple marche/arrêt contrôle de puissance Plus de réglage « Auto/Remote » qui permet à distance marche/arrêt contrôle du système Inverter lorsqu’il est utilisé en conjonction avec l’accessoire optionnel APSRM4 lorsqu’il est utilisé en Mode convertisseur. En Mode d’alimentation sans coupure AC, « Auto/Remote » affectant transfert automatique permet de ligne électrique à batterie - pour maintenir l’alimentation ca continue à connecté charges
Voyants du panneau avant  : Ensemble de 6 LED offre continue des informations d’État sur le pourcentage de charge (6 niveaux signalés) et niveau de Charge de batterie (7 niveaux signalés)
Suppression Joule C.a.  : 600 Joule
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 7,25 x 8,5 pouces x 16,25 pouce (18,42 x 21,59 cm x 41,28 cm)
Poids unitaire  : 40 lb (kg 18,1 %)
Méthode de refroidissement  : Ventilateur de plusieurs vitesses
Matériaux de Construction  : Polycarbonate
Facteurs de forme pris en charge  : Montage Slots activez Permanent Placement d’onduleur sur n’importe quel Surf Horizontal