TRIPP LITE | APS700HF | 37332126948
700w PowerVerter APS 12VDC 120V onduleur/chargeur avec auto-relève, 1 sortie de commutation

Nº PIÈCE FAB.  APS700HF  | 37332126948
Nº PIÈCE  565055
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Énergie fiable pour Mobile et Sites distants
  • Génère sécuritaire, stable, catégorie ordinateur 120V AC puissance de batterie 12V
  • Idéal pour l’alimentation de petites applications, allant des outils électriques à des ordinateurs et des équipements de surveillance sensible
  • Conçu pour instllation facile en véhicules récréatifs, camions over-the-road, parc de véhicules et fourgons de conversion
  • Fonctions comme convertisseur de véhicule, source d’alimentation autonome AC ou UPS extended-run
  • Prise de fonctions NEMA 5-15R
  • Durée illimitée avec variété de batteries fournies par l’utilisateur
  • Rencontre normale une demande de puissance de pointe
  • 700W de puissance continue
  • 1050W de réserve de puissance jusqu'à 1,5 sec.
  • 1400W du pic de puissance maximale de 1,1 s afin d’accommoder les besoins de puissance de surtension au démarrage de l’équipement et à vélo
  • Détecteur de surcharge automatique, intégré à plusieurs vitesses refroidissement faand AC disjoncteurs à réenclenchement Protégez-le contre les dommages
  • Bornes d’entrée DC haute tension pour une installation simple câblé
  • Connexion de transfert automatique
  • Relais de transfert bascule sur l’alimentation de l’onduleur au cours de la panne d’électricité en 16,6 ms
  • commutateur à 3 positions permet, mode Charge Only ou système éteint
  • Chargeur de batterie 6 a 3 étages
  • Sert de chargeur de batterie externe alternatif 120V est alimenté et actionner les équipements connectés
  • Protège la batterie de la surcharge et sur-déchargement
  • Batterie faible protection empêche l’épuisement de la pile exssive
  • Voyants du panneau avant
  • Indiquent les modes de fonctionnement AC/DC, statut, niveau de tension DC, état de pré-arrêt et état du système de failles de surcharge
  • Boîtier compact en aluminium
  • Pèse seulement 4 lb.
  • Résiste à l’humidité dans les environnements de haut-humidité
  • Construit-innting pieds pour installation sur une surface horizontale rigide
  • Cosse de mise à la terre connecte le module de mise à la terre ou de mise à la terre de système de véhicule
  • Cordon d’alimentation intégré et de NEMA 5-15P se connecte à la source de courant alternatif

Description des spécifications

Groupe de produits  : Convertisseurs de puissance

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610