TRIPP LITE | APS750 | 037332121608
750W PowerVerter APS 12VDC 120V onduleur/chargeur avec auto-relève, 2 sorties de commutation

Nº PIÈCE FAB.  APS750  | 037332121608
Nº PIÈCE  565056
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Énergie fiable pour Mobile d’urgences et de Sites distants
  • Génère sécuritaire, stable, catégorie ordinateur 120V AC puissance de batterie 12V
  • Idéal pour alimenter les scies, moteurs, pompes, outils, matériel d’éclairage, les appareils et les ordinateur portatif dans des conditions de charge importante
  • Conçu pour faciliter l’installation dans les véhicules récréatifs, véhicules commerciaux et flottes, véhicules de secours et équipement de construction
  • Fonctions comme convertisseur de véhicule, source d’alimentation autonome AC ou UPS extended-run
  • Dispose de 2 prises NEMA 5-15R
  • Durée illimitée avec viety de piles fournies par l’utilisateur
  • Rencontre Normal et demandes de puissance de crête
  • 750W de puissance continue
  • 1125W de réserve de puissance jusqu'à 1 h.
  • 1500W du pic de puissance jusqu'à 10 secondes afin d’accommoder les besoins de puissance de surtension au démarrage de l’équipement et à vélo
  • Détecteur d’ovead automatique, ventilateur de refroidissement intégré et disjoncteurs à réenclenchement AC protéger l’appareil contre les dommages
  • Bornes d’entrée DC haute tension pour une installation simple câblé
  • Connexion de transfert automatique
  • Relais de transfert bascule sur l’alimentation de l’onduleur au cours de la panne d’électricité en 1,6 ms
  • commutateur à 3 positions permet le mode Auto, Charge Only ou système éteint
  • Interrupteurs DIP configurer haute et basse tension auto-relève
  • Chargeur de batterie 20 a 3 étages
  • Sert de chargeur de batterie externe alternatif 120V est alimenté et alimente equipmt connecté
  • Protège la batterie de la surcharge et sur-déchargement
  • Batterie faible protection empêche l’épuisement de la pile excessive
  • Configurer les commutateurs DIP humide/gel de profils de charge
  • Capacité de la télécommande en option
  • Port de communication RJ45 permet la connexion du module de commande à distance optal, tels que APSRM4 de Tripp Lite
  • Voyants du panneau avant
  • Indiquent les modes de fonctionnement AC/DC, statut, niveau de tension DC, état de pré-arrêt et état du système de failles de surcharge
  • Boîtier robuste en Polycarbonate
  • Résiste à l’humidité, les vibrations et les effets
  • Pieds de BT-en montage pour installation sur une surface horizontale rigide