TRIPP LITE | APSRM4 | 37332122353
Module de télécommande pour Tripp Lite PowerVerter convertisseurs et onduleurs/chargeurs

Nº PIÈCE FAB.  APSRM4  | 37332122353
Nº PIÈCE  565058
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Contrôler votre Inverter ou onduleur/chargeur jusqu'à 50 pieds de distance
  • Idéal pour automobile, distant site, applications industrielles, commerciales et résidentielles
  • Permet complète de télésurveillance et de contrôle de PowerVerter onduleur (PV série) ou onduleur/chargeur (RV - APS - séries et EMS)
  • Bouton très pratique vous permet de que basculer entre les modes onduleur et chargeur
  • LEDs de panneau avant intuitifs
  • Indiquer le niveau de charge batterie et branché mode de convertisseur
  • Capacité de substitution Master
  • Arrêt automatique permet de connectés inter sous l’une des 4 conditions  :
  • D’allumage sur (empêche les distractions de l’équipement connecté pendant que vous conduisez)
  • Ignition Off (empêche la vidange accidentelle batterie tandis que garé)
  • Batterie Débrancher (assure la sécurité d’arrêt lorsque la batterie est débranchée séparément)
  • Empiètement de ter (réduit le risque de choc dans des applications marines)
  • Fentes de montage intégré
  • Installe dans divers endroits et de configurations, y compris le panneau, panneau arrière et au-dessous du tableau de bord
  • Guirlande port permet plusieurs unités pour se connecter à un nverter ou onduleur/chargeur
  • Plaque frontale inclus pour le montage de la façade