TRIPP LITE | APSX1012SW | 37332161338
1000W X APS série 12VDC 230V onduleur/chargeur avec sortie sinusoïdale Pure, câblé

Nº PIÈCE FAB.  APSX1012SW  | 37332161338
Nº PIÈCE  565060
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Énergie fiable pour Mobile d’urgences et de Sites distants
  • Génère 230V sinusoïdale pure puissance de batterie 12V
  • Idéal pour alimenter les outils à vitesse variable, ordinateurs, LED, ventilateurs, composants audio/vidéo et autres appareils électroniques sensibles
  • Conçu pour facile intallation en véhicules récréatifs, véhicules du parc automobile et véhicules d’urgence
  • Fonctions comme convertisseur de véhicule, source d’alimentation autonome AC ou UPS extended-run
  • Durée illimitée avec variété de batteries fournies par l’utilisateur
  • Onde sinusoïdale pure Power pour normale et demandes de puissance de crête
  • 100 de puissance continue
  • 2000W de puissance en crête afin d’accommoder les besoins de puissance de surtension au démarrage de l’équipement et à vélo
  • Détecteur automatique de surcharge, ventilateur de refroidissement intégré et disjoncteurs à réenclenchement AC protéger l’appareil contre les dommages
  • Terminaux pour une installation simple câblé en courant continu haute tension
  • Connexion de transfert automatique
  • Relais de transfert bascule sur l’alimentation de l’onduleur au cours de la panne d’électricité en 16,6 ms
  • Interrupteurs DIP configurer haute et basse tension auto-relève
  • 3-étape 4/40 a chargeur sélectionnable
  • Sert de chargeur de batt lorsque externe 230V AC est alimentée et mise sous tension des appareils connectés
  • Protège la batterie de la surcharge et sur-déchargement
  • Batterie faible protection empêche l’épuisement de la pile excessive
  • Configurer les commutateurs DIP humide/gel de profils de charge
  • Exteal Ports
  • Port de température de batterie permet la connexion du capteur de température de pile de la télécommande en option, tels que de Tripp Lite
  • APSSWTEMP
  • Port de communication RJ45 permet la connexion du module de télécommande en option, telles que APSRMSW de Tripp Lite avec la morue de 32 pi
  • Opération facile
  • LEDs indiquent l’état de la batterie de tension, chargeur, convertisseur
  • Bouton marche/arrêt permet un contrôle monotouche
  • Boîtier en acier robuste
  • Résiste à l’humidité, vibrations, impact et environnements de haut-humidité
  • Pieds de fixation intégré pour une installation sur une surface horizontale rigide

Description des spécifications

Groupe de produits  : Convertisseurs de puissance

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610