TRIPP LITE | APSX2012SW | 37332161345
2000W X APS série 12VDC 230V onduleur/chargeur avec sortie sinusoïdale Pure, câblé

Nº PIÈCE FAB.  APSX2012SW  | 37332161345
Nº PIÈCE  565062
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Énergie fiable pour Mobile d’urgences et de Sites distants
  • Génère 230V sinusoïdale pure puissance de batterie 12V
  • Idéal pour alimenter les outils à vitesse variable, ordinateurs, LED, ventilateurs, composants audio/vidéo et autres appareils électroniques sensibles
  • Conçu pour facile intallation en véhicules récréatifs, véhicules commerciaux et flottes, véhicules de secours et équipement de construction
  • Fonctions comme convertisseur de véhicule, source d’alimentation autonome AC ou UPS extended-run
  • Durée illimitée avec variété de batteries fournies par l’utilisateur
  • Onde sinusoïdale pure Powerfor Normal et demandes de puissance de crête
  • 2000W de puissance continue
  • 4000W de puissance en crête afin d’accommoder les besoins de puissance de surtension au démarrage de l’équipement et à vélo
  • Détecteur automatique de surcharge, ventilateur de refroidissement intégré et disjoncteurs à réenclenchement AC protéger des dommages fom unité
  • Bornes d’entrée DC haute tension pour une installation simple câblé
  • Connexion de transfert automatique
  • Relais de transfert bascule sur l’alimentation de l’onduleur au cours de la panne d’électricité en 10ms
  • commutateur à 3 positions permet le mode Auto, Charge Only ou système éteint
  • Interrupteurs DIP cigure haute et basse tension auto-relève
  • Chargeur de batterie réglable de 3-étape 6-60 a
  • Sert de chargeur de batterie externe alternatif 230V est alimenté et actionner les équipements connectés
  • Protège la batterie de la surcharge et sur-déchargement
  • Batterie faible prection empêche l’épuisement de la pile excessive
  • Configurer les commutateurs DIP humide/gel de profils de charge
  • Ports externes
  • Port de température de batterie permet la connexion du capteur de température de pile de la télécommande en option, tels que de Tripp Lite
  • APSSWTEMP
  • T de communication RJ45 permet une connexion du module de télécommande en option, telles que APSRMSW de Tripp Lite
  • Voyants du panneau avant
  • Indique l’état de tension, chargeur, convertisseur batterie
  • Boîtier en acier robuste
  • Résiste à l’humidité, les vibrations et les effets
  • Pieds de fixation intégré pour installon sur toute surface horizontale rigide

Description des spécifications

Groupe de produits  : Convertisseurs de puissance

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610