TRIPP LITE | APSX6048VRNET | 37332137838
6000W APS X série 48VDC 208/230V chargeur-onduleur à onde sinusoïdale Pure production, AVR, câblé

Nº PIÈCE FAB.  APSX6048VRNET  | 37332137838
Nº PIÈCE  565064
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Énergie fiable pour Mobile d’urgences et de Sites distants
  • Génère des 208/230V pur-sinus puissance de batterie 48V
  • Idéal pour alimenter les outils à vitesse variable, ordinateurs, LED, ventilateurs, composants audio/vidéo et autres appareils électroniques sensibles
  • Conçu pour une installation dans les véhicules récréatifs, véhicules du parc automobile et véhicules d’urgence eas
  • Fonctions comme convertisseur de véhicule, source d’alimentation autonome AC ou UPS extended-run
  • Durée illimitée avec variété de batteries fournies par l’utilisateur
  • Puissance sinusoïdale pure pour normale et DemandsÔ000W de puissance crête de puissance continue
  • 9000W de réserve de puissance jusqu'à 1 min.
  • 12000W du pic de puissance jusqu'à 10 secondes afin d’accommoder les besoins de puissance de surtension au démarrage de l’équipement et à vélo
  • Détecteur automatique de surcharge, ventilateur de refroidissement et disjoncteur disjoncteur alternatif nit de protéger contre les dommages
  • Bornes d’entrée DC haute tension pour une installation simple câblé
  • Régulation de tension automatique
  • Corrige les baisses de tension et les surtensions sans utiliser la puissance de la batterie en mode veille de UPS et de recharge de la batterie
  • Port distant de surveillance CapabilityÔ9 pour SNMPWEBSOLOHV en option, qui transforme l’appareil en un appareil de surveillance réseau
  • Permet la surveillance du réseau via SNMP, SSH, Telnet ou sur Internet
  • Connexion de transfert automatique
  • Relais de transfert bascule sur l’alimentation de l’onduleur au cours de la panne d’électricité en 10 ou 2 ms
  • Interrupteurs DIP configurer haute et basse tension auto-relève
  • 3-étape 23/90 a chargeur sélectionnable
  • Sert de chargeur de batterie lorsque externe 208 v ou 230 v AC est alimentée et mise sous tension des équipements connectés
  • Protège la batterie de la surcharge et erdischarging
  • Batterie faible protection empêche l’épuisement de la pile excessive
  • Configurer les commutateurs DIP humide/gel de profils de charge
  • Générateur séparé Starter Jack
  • Se connecte afin de séparer le générateur avec le câble fourni par l’utilisateur pour basculer automatiquement générateur lorsque batry est faible
  • Boîtier en acier robuste
  • Résiste à l’humidité, vibrations, impact et environnements de haut-humidité

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610