TRIPP LITE | APSX750 | 037332121622
750W APS X série 12VDC 230V onduleur/chargeur avec auto-relève de commutation, 2 sorties C13

Nº PIÈCE FAB.  APSX750  | 037332121622
Nº PIÈCE  565065
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Énergie fiable pour Mobile d’urgences et de Sites distants
  • Génère sécuritaire, stable, catégorie ordinateur 230V AC puissance de batterie 12V
  • Idéal pour alimenter les scies, moteurs, pompes, outils, matériel d’éclairage, les appareils et les ordinateur portatif dans des conditions de charge importante
  • Conçu pour faciliter l’installation dans les véhicules récréatifs, véhicules commerciaux et flottes, véhicules de secours et équipement de construction
  • Fonctionne comme un onduleur de véhicule, la source d’alimentation autonome AC ou la diffusion étendue UPS
  • Dispose de deux prises C13
  • Duree illimité avec varty des piles fournies par l’utilisateur
  • Rencontre Normal et demandes de puissance de crête
  • 750W de puissance continue
  • 1125W de réserve de puissance jusqu'à 1 h.
  • 1500W du pic de puissance jusqu'à 10 secondes afin d’accommoder les besoins de puissance de surtension au démarrage de l’équipement et à vélo
  • Détecteur automatique aussi, ventilateur de refroidissement intégré et disjoncteurs à réenclenchement AC protéger l’appareil contre les dommages
  • Bornes d’entrée DC haute tension pour une installation simple câblé
  • Connexion de transfert automatique
  • Transfert des relais commute à la puissance de l’onduleur lors de panne d’électricité en 10 s
  • commutateur à 3 positions permet le mode Auto, Charge Only ou système éteint
  • Interrupteurs DIP configurer haute et basse tension auto-relève
  • 3-étape 5/20 a chargeur sélectionnable
  • Sert de chargeur de batterie externe 230V AC alimentation et alimentation raccorder des équipements
  • Protège la batterie de la surcharge et sur-déchargement
  • Batterie faible protection empêche l’épuisement de la pile excessive
  • Configurer les commutateurs DIP humide/gel de profils de charge
  • Capacité de la télécommande en option
  • RJ45 port permet la connexion du module de contrôle optionalmote, comme APSRM4 de Tripp Lite
  • Voyants du panneau avant
  • Indiquer le niveau de charge de pourcentage et la batterie de charge
  • Boîtier robuste en Polycarbonate
  • Résiste à l’humidité, les vibrations et les effets
  • Pieds de fixation intégré pour l’installation sur n’importe quel sace horizontale rigide