HOFFMAN enceintes INC | APWK95NFNM
Kit de fenêtre, Non métallique, taille/Dim  : 9x5.5, matériau  : Polycarbonate

Nº PIÈCE FAB.  APWK95NFNM
Nº PIÈCE  650897
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kits de fenêtre en acier sont conçus pour être utilisé sur les enceintes de Type 4 et 12. Kits de fenêtre en acier inoxydable conviennent aux enceintes de Type 4, 4 X, 12 et 13 dans des applications intérieures ou extérieures où la corrosion est un problème. Ces kits sont facilement installés par maki ng une découpe dans l’enceinte et la fixation de la fenêtre et le cadre en place. Armatures sont faites d’acier de forte épaisseur avec ANSI 61 poudre polyester grise finir au-dessus des surfaces prétraitées ou d’épais Type 304 en acier inoxydable avec un brossé finition. T he fenêtre est.25 po (6 mm) acrylique pour kits acier ou matériau.25 po (6 mm) en polycarbonate pour les kits en acier inoxydable. Dépose de joints résistant à l’huile assure une étanchéité sur le pourtour de la fenêtre et le cadre. Toutes les pièces de montage est fournie. Finitions, matériaux et tailles ustom C peuvent être fournies sur commande spéciale. Consulter pour plus d’informations.

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.