ATLAS SOUND | APX40TN
Directivité constante 40 W haut-parleur munie de sonnerie changeante

Nº PIÈCE FAB.  APX40TN
Nº PIÈCE  366651
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modèle APX40TN est une façon prudente au prorata de 40 watt, haut-parleur de pagination de directivité constante pour une utilisation dans des applications de pagination ou de sonorisation. L’unité dispose d’un 60 et 40 modèle de dispersion constant dans l’ensemble de la bande de fréquences contrôlées de 1,25-10 k horizontal et vertical de 2-20 k. Le modèle APX est équipé d’un transformateur de V 25/70,7/100 interne avec bornes de raccordement vis en dessous du bouchon arrière. Temps- et allégeant montage caractéristiques rendent l’installation de l’APX, rapide, facile et économique. Haut-parleur se monte à zinc moulé à l’aide d’un verrou de sécurité triple base. Pré monter l’embase pour une 1-gang, gang-2 ou 4 pouces carrés E.O. boîte standard. Quand vous remplacez les haut-parleurs de la série AP, simplement supprimer la base de l’APX et monter sur le support de l’Omni-but. Si le support de correspondance couleur pour APX est souhaitée, commander XS8200601. Construction de l’enceinte est en polycarbonate avec inhibiteur de lumière UV ajouté. Finition est gris neutre. Dimensions  : 141,2 en. W x 101,4 dans. H x 131,4 dans. D 368 x 260 x 337 mm.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type CORNE
Code UNSPSC 52161600