SECURITRON MAGNALOCK CORP | AQD3-4C
Alimentation - 3 / 1. 5 a, 12/24 V CC, 4 sorties de PTC

Nº PIÈCE FAB.  AQD3-4C
Nº PIÈCE  CS479060
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Note  : jusqu'à la sortie continue 2,8A/1,4A
  • Double tension 12 V DC/24 V DC sélectionnable par champ
  • Transformateur interne
  • Tolère une baisse de tension ou de surtension d’entrée de 90-240 V AC
  • Protection d’arrêt thermique est livré avec redémarrage automatique
  • Le disjoncteur protège les failles courant againster et inverse la batterie
  • Comprend batterie chargeur et le pouvoir de supervision
  • Empêche la déconnexion de la batterie faible décharge profonde
  • Tension dédiée permet à charge même à pleine charge de la batterie plus rapide

Spécifications  :

Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 120AC OU 220AC
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700