SECURITRON MAGNALOCK CORP | AQD3
Power Supply, classe II, 90 à 240 volts CA, 47 à 63 Hertz entrée, sortie 12/24 volts DC, 1,5/3 ampères, sans plomb, 14 "x 9" x 3,5 "

Nº PIÈCE FAB.  AQD3
Nº PIÈCE  CS479014
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Securitron AccuPower AQD3 série d’alimentations à découpage sont bitension, supervisé des unités avec un chargeur de batterie. Ces unités sélectionnables par champ ont une batterie rapide réserve de charge. Ils fournissent un maximum 3 d’a à 12 V DC ou 1,5 a à 24 V DC, vous p 8 huit commandés indépendante, puissance des sorties limitées.

Caractéristiques

  • Nettoyer, stabilité, puissance exacte pour optimiser les performances des équipements de contrôle d’accès
  • Champ-Selectable Voltage Dual
  • Modules compacts pour la plus petite empreinte
  • Transformateur universel Compatible avec la plupart des puissance
  • Travailler dans une baisse de tension AC jusqu'à 60 Vo AC
  • Plus rapide batterie recharge à pleine charge
  • Empêche la déconnexion automatique de batterie faible décharge profonde, maintient la vie de la batterie
  • Disjoncteurs disjoncteur à réarmement automatique pour affection courante, y compris contre les surintensités, emballement thermique, inverser le branchement de la batterie
  • Classe 2ower limitée sortie
  • Fusible protégé contre les surtensions pour AC d’entrée et de sortie DC
  • Sorties de forme C SPDT pour la télésurveillance de l’échec de l’AC, batterie faible
  • Made in USA

Spécifications  :

Tension d'entrée SÉLECTIONNABLE PAR 120AC OU 220AC
Chargement de la batterie CIRCUIT DE CHARGE DE BATTERIE
Batterie Type Req SCELLÉ PLOMB-ACIDE OU GEL
Tension de sortie SÉLECTIONNABLE PAR 12 OU 24 VOLTS DC
Type de produit ALIMENTATION EN BOÎTE
Catégorie de ventes BLOC D’ALIMENTATION
Homologation UL LISTÉ UL
Code UNSPSC 43211700

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.