APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR203A | AR203A
Réseau enceinte, 44U, 4-Post Open Frame, 23,62" largeur x profondeur 29,41" x 83,86" hauteur, 29,13" montage profondeur, noir

Nº PIÈCE FAB.  AR203A  | AR203A
Nº PIÈCE  407843
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NetShelter 4-Post Open Frame Rack fournit des moyens de montage simple et peu coûteux pour le matériel de montage en rack dedans environnements. Idéal pour les serveurs montés en rack, réseaux et équipements télécoms, où la sécurité au niveau du support individuel n’est pas supports requis, open frame fournissent libre circulation d’air et un accès rapide et facile à l’équipement installé.

Caractéristiques

  • Ouvrir système de Rack pour faciliter l’accès à ce matériel et câblage
  • Comprend le Guide d’Installation

Description des spécifications

Open Frame Rack
Comprend  : Guide d’Installation
Capacité de poids (charge statique)  : 2000 lb (909,09 kg)
Profondeur maximale de montage  : 29,13 pouces (740 mm)
Rack hauteur  : 44U
Largeur de grille  : 19 pouces
Couleur  : noir
Dimension  : hauteur 83,86 pouce x 23,62 po largeur x 29,41 pouce profondeur

Informations techniques

PORTÉE

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 44U
Classement sismique OUI
Type QUATRE MONTANTS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR