APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR3100SP1
NetShelter SX 42U 1070mm largeur x 600mm boîtier profonde - 1250 lb emballage de choc

Nº PIÈCE FAB.  AR3100SP1
Nº PIÈCE  375778
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Boîtier standard faible ou les applications serveur et réseau de densité moyenne
  • Largeur compacte pour optimiser l’espace de centre de données
  • 42U hauteur facilement rouler à travers des portes, choc supplémentaire emballage pour expédition équipement pesant jusqu'à 1250 lb/568 kg
  • Intégrés avec des produits InfraStruxure, les produits de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles Schneider Electric travaillent en toute transparence avec les boîtiers IT pour fournir un système complet d'appui de l’infrastructure
  • Compatible avec les systèmes de baie Schneider Electric - Compatible avec une variété de produits accessoires de Schneider Electric pour baies, afin d'offrir la possibilité de créer un système complet de baie, configurer les solutions en matière de baies à l'aide d'un portail de conception de Schneider Electric - petit configurateur concepteur de solutions informatiques avec vérification de la compatibilité des produits et catalogue utile des tierces parties pour aider à visualiser votre solution de baie idéale
  • Optimisé pour les systèmes de gestion des câbles haute capacité - Les boîtiers NetShelter SX sont optimisés pour une utilisation avec les systèmes de gestion des câbles haute capacité qui s'attachent aux rails de montage du matériel à l’intérieur du boîtier en s'alignant avec les espaces en U de montage du matériel et offrent des canaux pour le routage et la gestion du câblage
  • Compatibilité de montage garantie avec les baies EIA-310 de 19 po non liées à un fournisseur - Montage non lié à un fournisseur pour une compatibilité garantie avec tout équipement de pouce conforme EIA-310 de 19 po. La garantie de remboursement « Taillé sur mesure » vous offre la tranquillité d’esprit que tous vos équipements de montage en baie conformes EIA-310-E rentreront dans un NetShelter
  • Ouvertures d’accès aux câbles avec des brosses préinstallées - Les grandes fentes d’accès aux câbles dans le toit offrent un accès pour la sortie des câbles sur le dessus, le dessin de fond permettant un accès libre aux câbles par un plancher surélevé. Le toit comprend des ouvertures avec des rangées de brosses préalablement installées dans des emplacements biaisés vers l’avant du boîtier pour laisser passer les câbles de données et permettre le confinement de l’air
  • Sélection simple - Aucun besoin de passer des heures à choisir et à compiler des dizaines de numéros de pièces pour créer un seul boîtier, Schneider Electric rend les choses faciles en s'occupant des détails et en fournissant des boîtiers complets avec des numéros de pièces uniques
  • Porte d'entrée perforée avec profil arrondi - Les portes perforées avant et arrière assurent une ventilation suffisante pour les serveurs et les équipements de mise en réseau, la partie perforée de la porte d’entrée est optimisée avec un profil arrondi pour fournir une plus grande superficie et allouer plus de couverture de perforation et une cote plus élevée de perforation
  • Blocage rapide portes - porte d’entrée peuvent être déplacés vers le côté opposé ou

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Profondeur totale 42,1 po
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Largeur totale 78,39 po
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 42U
Hauteur totale 78,39 po
Type AUTONOME
Style de rail PERFORATIONS CARRÉES
Classement sismique NON
Code UNSPSC 43223306

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.