APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | AR3100TAA
42U 24 en x 42 large en boîtier profonde avec côtés noirs TAA conforme

Nº PIÈCE FAB.  AR3100TAA
Nº PIÈCE  585668
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Boîtier standard faible ou les applications serveur et réseau de densité moyenne
  • Largeur compacte pour optimiser l’espace de centre de données
  • 42U hauteur facilement rouler à travers des portes
  • Intégrés avec des produits InfraStruxure, les produits de refroidissement, de distribution d'énergie et de gestion des câbles Schneider Electric travaillent en toute transparence avec les boîtiers IT pour fournir un système complet d'appui de l’infrastructure
  • Schneider electric systèmes compatibles - Compatible avec une variété de produits accessoires de Schneider électrique grille pour offrir la possibilité de créer un système de crémaillère complète, configurer les solutions rack employant l’industrie portail de conception électrique Schneider - petit Configurateur concepteur de la solution informatique complète avec vérification de la compatibilité des produits et utile 3rd catalogue de matériel parti pour aider à visualiser votre solution de support idéal
  • Optimisé pour les systèmes de gestion des câbles haute capacité - Les boîtiers NetShelter SX sont optimisés pour une utilisation avec les systèmes de gestion des câbles haute capacité qui s'attachent aux rails de montage du matériel à l’intérieur du boîtier en s'alignant avec les espaces en U de montage du matériel et offrent des canaux pour le routage et la gestion du câblage
  • Compatibilité de montage garantie avec les baies EIA-310 de 19 po non liées à un fournisseur - Montage non lié à un fournisseur pour une compatibilité garantie avec tout équipement de pouce conforme EIA-310 de 19 po. La garantie de remboursement « Taillé sur mesure » vous offre la tranquillité d’esprit que tous vos équipements de montage en baie conformes EIA-310-E rentreront dans un NetShelter
  • Ouvertures d’accès aux câbles avec des brosses préinstallées - Les grandes fentes d’accès aux câbles dans le toit offrent un accès pour la sortie des câbles sur le dessus, le dessin de fond permettant un accès libre aux câbles par un plancher surélevé. Le toit comprend des ouvertures avec des rangées de brosses préalablement installées dans des emplacements biaisés vers l’avant du boîtier pour laisser passer les câbles de données et permettre le confinement de l’air
  • Sélection simple - pas besoin de passer des heures à choisir d’et la compilation des dizaines de numéros de pièces pour créer une seule enceinte, Schneider electric a facilité en gérant les détails et en fournissant des boîtiers complets avec les numéros de pièce unique
  • Porte d'entrée perforée avec profil arrondi - Les portes perforées avant et arrière assurent une ventilation suffisante pour les serveurs et les équipements de mise en réseau, la partie perforée de la porte d’entrée est optimisée avec un profil arrondi pour fournir une plus grande superficie et allouer plus de couverture de perforation et une cote plus élevée de perforation
  • Blocage rapide portes - porte d’entrée peuvent être déplacés vers le côté opposé ou permutés avec portes arrière ; portes sont faciles à enlever avec décollage simple desi

Description des spécifications

Boîtier avec côtés
Comprend  : Aboiements matériel, CD de Documentation, ou les clés, portes à clé à l’identique et les panneaux latéraux, nivelant des pieds, quincaillerie, pré-installé roulettes, panneaux latéraux
Capacité de poids (charge statique)  : 3000 lb (1363,64 kg)
Capacité de poids (charge dynamique)  : 2250 lb (kg 1 022,73)
Profondeur de montage minimum  : 7,52 pouce (191 mm)
Profondeur maximale de montage  : 36,02 pouces (915 mm)
Rack hauteur  : 42U
Largeur de grille  : 19 pouces
Couleur  : noir
Messages de vertical  : 16 Gauge
Porte d’entrée  : 16 Gauge
Porte arrière  : 18 Gauge
Toit  : 18 Gauge
Rails de montage EIE  : 14 Gauge
Panneaux latéraux  : 18 Gauge
Dimension  : hauteur 78,39 pouce x 23,62 po largeur x 42,13 pouce profondeur

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Profondeur totale 42 po
Compartiments multiples NON
Largeur totale 24 po
Style de rail TARAUDÉS
Unités de bâti 42U
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.